直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状クロス
材質ダイカスト製
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-2859
形状クロス
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)220
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EU-22
材質ステンレス(SUS316)
形状クロス
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-23
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-21
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-22
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番123-1354
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862
形状クロス
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)220
寸法A(mm)38
寸法B(mm)70
適合パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2848
形状クロス
全長(mm)58.5
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
質量(g)160
寸法A(mm)31.5
寸法B(mm)58.5
適合パイプ径(Φmm)25
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
棟部の仕上がりがきれいになります。
用途ハウス棟部専用の直交部品です。
材質スチール
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。
用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。
材質スチール
同径の2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式の締付部品。2本の平行パイプが強固に固定出来ます。
用途直管平行接続金具
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい
材質スチール
色シルバー
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ