2,199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

イノック両長ニップル
RoHS
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
長さ(mm)750 取付ねじG1/4
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

WH-SNI 【オーダー】白片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 呼び径(B)1/8~6 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。 取付ねじG1/8おねじ 材質(本体)鉄他 最高使用圧力(MPa)0.7 パイプ外径(Φmm)6 パイプ内径(Φmm)3.5
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット
RoHS
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具 ねじサイズM6 ねじピッチ(mm)1.0 適合ねじ軸径4mm皿ビス 材質真鍮挽物
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷


付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームエルボ 仕上クロームメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームクロス 仕上クロームメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2847 形状ストリート 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)60 適合パイプ径(Φmm)25
1個
889 税込978
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2830 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)170 寸法A(mm)38 寸法B(mm)51 寸法C(mm)67.0 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム四方 仕上クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2833 形状ストリート 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)150 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-2862 形状クロス 全長(mm)70 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)220 寸法A(mm)38 寸法B(mm)70 適合パイプ径(Φmm)32
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三方向用のパイプジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
トラスコ品番123-1352 形状チーズ 材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ 質量(g)110 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)42 寸法C(mm)52.5 適合パイプ径(Φmm)25
1個
899 税込989
当日出荷

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品回転止めネジ 材質ステンレス 形状ストレート 寸法A(mm)37.8 寸法B(mm)70.5 仕上鏡面 適合パイプ径(Φmm)32
1個
779 税込857
当日出荷