ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
用途換気・送風
種類丸型フード付ガラリ
材質アルミニウム
仕様ガラリ付
仕上アルマイト加工(無着色)
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
こんなお得な商品も!
ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
付属品ボディーと同色ビス付
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
材質ステンレス製
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
●スクエアデザイン。
●誘引加速型ブレード採用。
●サイドアップ水切付。
●壁汚れ軽減仕様。
●雨水浸入を大幅に軽減。
●三面コーキング
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品
材質ステンレス製
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本
表面処理(本体)電着塗装
温度ヒューズ72℃
色調(本体)黒(マンセルN-1)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製
適合VP管(50)、VU管(50)
色ベージュ
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱ガラリ・防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。
既存のパイプフードにも取り付けられます。
仕様適合パイプフード(内径)100mm
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製
仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)
付属品ボディーと同色ビス付
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製
仕様ルーバー仕様・防虫ネット無
付属品ボディーと同色ビス付
材質ステンレス製
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×125×221(本体ダクト含む)
風圧式シャッター内蔵
屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付
電源コード引出し可能
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
寸法G(mm)11
寸法K(mm)20.5
材質(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ