アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上S45C、無電解ニッケルメッキ
ねじ寸法MM6
パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム
取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
材質POM
種類支持金具
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)-20~60
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる 強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2
適合機種(適応パイプ径Φ45mm)LEDパランドル(スリムタイプ)、PDL-20、PDL-20J、PDL-30、PDL-30J、PDL-30M、PDL-30MJ、PDL-50、PDL-50J
寸法(mm)55×43×72
材質ステンレス・フェライト磁石
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。
パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197
内径(Φmm)42
外径(Φmm)44
ねじ穴数4
ねじ穴(Φmm)5.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ
手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)II
セット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II
材質樹脂
ホルダー長さ(mm)277
ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50
取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1セット
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316
長さ(mm)232
内径(Φmm)40
外径(Φmm)48
材質ステンレス(SUS304)
角度(°)90(固定)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-771-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ2連タイプ
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
VP20パイプを固定します。
形状ホルダー
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。
アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。
銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”まで
クランプ径(Φmm)6~30
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質PA66
種類支持金具
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316
仕上鏡面仕上げ
寸法W1(mm)26
ねじ穴M5
バウレールなどにロッドホルダーを取付したい場合、最も最適なパイプクランプソケットが付属したステンレス製のロッドホルダーです。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。パイプにホルダーを設置した後でも、簡単にホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピンが付属しています。
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプソケット
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ単体タイプ(1連)
材質ステンレス/樹脂
ベースパイプクランプ
取付可能パイプ径(Φmm)22~25(無段階調節可能)
取付360度調節可能(ギア)
内径(mm)(ホルダー)41
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。
丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。
操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
最大5kgまで搭載できます。
横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAC-<T_B>13</T_B>-330-PB-**-BK]]
13-20mm----[[DTAC-<T_B>20</T_B>-330-PB-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持
材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303
寸法(mm)付属ゴム:12
材質(本体)ニッケルメッキ
吸着力(N)4
寸法D(mm)12
寸法Y(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
可動する部位に別売りのパイプ支柱等を差し込んで、仕切り棒を作ります。左右独立しているので環境に合わせて仕切り棒の長さが調節できます。
高さ(mm)175
幅(mm)60
奥行(mm)47
径(Φmm)支柱パイプ差込:21
穴ピッチ(mm)40
<使用例>*船のヨコパイプに固定*船のタテパイプに固定*2個使いで車のつり革に固定*車内のバーに固定*タックルボックスのハンドル等に固定
用途船のパイプに固定はもちろん、釣り公園などのフェンス、堤防でのクーラーやイス、社内のロッドホルダーなど、アイディア次第で様々な使い方が可能です。
色ネイビー
全長(cm)15
1パック(2個×1パック)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTA-<T_B>13</T_B>-330-BK]]
13-20mm----[[DTA-<T_B>20</T_B>-330-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
[[DTA]]の機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン
幅(mm)190/330
最大積載荷重(kg)5
最小高さ(mm)155
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。
横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
タブレットPCの厚さ
6-13mm----[[DTAR-<T_B>13</T_B>-330-AF-**-BK]]
13-20mm----[[DTAR-<T_B>20</T_B>-330-AF-**-BK]]
アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械
最小高さ(mm)155
最大積載荷重(kg)5
幅(mm)190/330
材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2付属
適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J
材質ステンレス/フェライト磁石
質量(g)210
本体寸法(mm)43×85×103
適合パイプ径(Φmm)70
関連資料(0.81MB)
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×165×80、ホルダー内径85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ガンネル埋め込みタイプ。ガンネルの取り付け部分の表面は素材はステンレスSUS316で鏡面ポリッシュ仕上げでピカピカです。パイプ内部は全面ラバーでロッドが傷つくのを防ぎます。エンド内側はギンバルピン付きで、トローリングロッドなどロッドエンドにクロスが切ってあるものならばがっちり固定されます。エンド外側は排水チューブが付けられるよう加工されているので、排水チューブを使っていただければ、中にたまった水を垂れ流しにすることなくなり、カバーを付ける必要性がなくなります。※排水チューブ(1m)付属。マウント角度は0°、15°、30°の3種類。15°はストレートバット・カーブバット両方に最適です。(カーブバットをお使いのお客様は15°をおススメいたします。)。30°はストレートバットに最適です。
長さ(mm)210
寸法(mm)(トップ)100
内径(Φmm)43
チューブサイズ(mm)51
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上A6063、アルマイト処理
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)23.5
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)3
適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂
長さ(mm)210
内径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワゴンのパイプに簡単に固定できる、マルチクランプを採用。使用しない時はワゴンの天板下に収納できます。
材質ワイヤー/スチール(メッキ)、クランプ/強化樹脂
適合パイプ径(Φmm)25
アルミパイプにケーブルなどをインシュロックで固定するためのホルダーです。
材質ナイロン
色グレー
質量(g)1.5
1個
¥70
税込¥77
3日以内出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
仕様縦設置可能
付属品固定ベルト×2本
質量(kg)約5
耐荷重(kg)約10
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×350×121
関連資料(0.31MB)
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番7-7670-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ