79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。 Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作 材質プラスチック グレー 質量(g)34
1個
399 税込439
当日出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
用途背負動噴等に最適です。 長さ(mm)595~1127 タイプ伸縮型 ねじ径G1/4 パイプ径(Φmm)8.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-328-70 トチロック 栃木屋 動画あり
栃木屋トチロック
エコ商品
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質A6063、PA、SUS304、POM 質量(g)96.8 使用温度範囲(℃)0~60 部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールスクリュー部の交換パーツです。2段ポール用。3段ポール2節目用。4段ポール3節目用
用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック 質量(g)37
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「直ジョイント金具」は「アルミパイプ」同士を連結するための金具です。より大きな棚を作る際や、「アルミパイプ」が長くて持ち帰ることができない時にお使いください。
適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
369 税込406
当日出荷

レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1本ほか
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610~3000 ブラック 段数2 横棒(mm)850 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
1本ほか
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)ダブルタイプ
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材 質量(g)29
1個
442 税込486
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄 長さ(mm)949~1579 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
用途ハイポール専用ジョイント 材質ポリプロピレン・TPE樹脂
1個
399 税込439
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。 材質ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラモトEF伸縮ポール
高所の清掃に便利な伸縮柄です。
用途EFシリーズ専用パーツ 材質柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)204 伸縮範囲(mm)最短約870・最長約1505 アズワン品番65-1854-82
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は65cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。
用途のぼり旗専用ポール 長さ(mm)1610~3000 ブラック 段数2 横棒(mm)650 パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22
1本ほか
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。国内工場組立の品質保証モデル。
用途のぼり旗専用ポール。 段数2 パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22 最小長(mm)1610 最大長(mm)3000
1セット(60本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

省スペースに使える伸縮2段ハンガーラック。限られた空間でも使えるスリムタイプとたっぷり使えるワイドタイプから選択可能。サイドにフックが1つ付いているのでロングコートや帽子も掛けられる。上と下のパイプは高さ2段階調整可能。組立用工具付き
用途衣類収納などに。クローゼット ワードローブ 棚 ラック キャスター付き クローゼットハンガー シンプル 子供 省スペース おしゃれ スリム ワイド 材質上下フレーム/ベースパイプ/フック/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、連結パーツ:スチール、キャスター:PE 耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20 組立時間30-40分
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールスクリュー部の交換パーツです。3段ポール1節目用。4段ポール2節目用
用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

190mm~300mmで伸縮可能です。 電力量計取付板を取付けて、奥行きの調節を可能にする金具です。 パイプシャフト内専用です。
付属品セットアンカーM8(1組)、なべM5×40(4本)、フランジナットM5(4個)、ビスコン(なべ)5.0×25(2本) 表面処理電気めっき
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Gardening Pro(ガーデニングプロ)伸縮式ガーデンレーキ L
全長81~156cmに伸縮可能。収納、保管に便利な伸縮式レーキ。軽量で扱い易いアルミ製。落ち葉集めやお庭の清掃に。レーキ先端は玉付きタイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性UP。
材質本体/パイプアルミ、グリップ/PVC樹脂、伸縮部/パーツPE樹脂、ストッパー部/PP樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)最長/約1560×550、最少/約810×190 質量(g)約730
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380 取付ねじG1/4 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

噴霧機用のノズルパイプシリーズ 自分に合った長さを選べます
用途人力・バッテリー噴霧器・背負い動噴等に 接続ねじG1/4(ISO) 耐圧(MPa)ノズル:5 適合機種人力・動力用 関連資料(10.1MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

杖の柄は幸和オリジナルデザイン 傷がつきにくい表面加工(特殊アルマイト処理:鏡面研磨加工) ※一般のアルマイト処理より、時間を4倍かけています。 大きめのグリップ 男性でも握りやすい大きめのグリップ形状です。 大きな足ゴム 足ゴムが大きいため安定性が向上し、より滑りにくくなっています。 シックで落ち着いたドット柄。 ペンシル型ジョイントで継ぎ目きれい(がたつきにくい・取り外しがしやすい) 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 高さ調節:6ポジション 取替えゴム:G-08BR
全長(mm)795~895 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)365 ピッチ(mm)200 パイプ径(Φmm)20/17
1個
5,990 税込6,589
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単組み立て。 スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。 大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。
材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)3580 耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970~1500×660×1220~1600 収納時寸法(mm)970×125×1220 使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多機能あみシリーズ。従来品よりもパイプの肉厚をアップして強度を上げています。小径ネットで枝の間から獲物を狙います。3段伸縮で最大265cmまで伸縮。網ヘッド着脱式。アジャスターパーツ付なのでBタイプとDタイプの2タイプのジョイントに接続可能です。網の枠はやわらかバネ素材で木にフィットして昆虫を逃がさないように工夫しています。対象年齢:10歳以上
材質網:ナイロン、柄:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約430 寸法(cm)14×120(260)×3 網目(mm)約2 深さ(cm)網:30
1セット(3本)
9,000 税込9,900
8日以内出荷

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。使わないときはコンパクトに収納可能。フェイスタオルやバスタオルもしっかり干せる。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物干しパーツ付き
材質小物干しパーツ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)1.9 ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体:(約)7 寸法(cm)商品:(約)51~77×65×79(使用時)、商品:(約)51×10×88(収納時) 材質(チェーン)ステンレス
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。伸縮式でコンパクトに収納可能。クッションやセーター等の平干しもできる。(※40×60cmまで) 。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物パーツ付き
材質小物干しパーツ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)3.15 ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体:(約)12 寸法(cm)商品:(約)61~100×60×103、(約)61×63×11(収納時)
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の除草剤ノズルパイプ完成です。
用途噴霧器用交換部品。 仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品 適合機種SSD-5J用 材質樹脂 ホース長さ(m)ゴム:1.7
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられるシューズラック。靴に合わせてパイプを組み換えられるから、子供用靴~大人用の靴まで置ける。。パイプの組み換えで靴の平置き・斜め置きが可能。パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)
材質【本体】スチール粉体塗装パイプ・ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)1.5 ブラック 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56~75×25×46
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる物干し。伸縮式でコンパクトに収納可能。クッションやセーター等の平干しもできる。(※40×60cmまで) 。靴下やハンカチ等の小物を挟むだけで干せる小物パーツ付き
材質小物干しパーツ:ポリプロピレン 質量(kg)(約)1.95 ホワイト 材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂 耐荷重(kg)全体:(約)7 寸法(cm)商品:(約)51~80×42×89(使用時)、(約)51×63×9(収納時)
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

エーワンBタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。フィッシュネットをセットして水辺で遊ぶのに重宝します。伸縮式なので使い心地もGOODです!磯遊びにも最適。PAT
材質パイプ:アルミ、グリップ:ゴム 質量(g)約100 寸法(cm)3×30(48)×3
1セット(3本)
3,198 税込3,518
8日以内出荷