「パイプ 保護 テープ」の検索結果
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状パイプ
材質ポリエチレン
タイプパイプ型
色(柄)トラ
両面テープあり
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。
仕様JIS Z1901認定品
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~60
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ非粘着
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
仕様筆記可
厚さ(mm)0.31
長さ(m)25
主な用途結束、固定
切断方法手切れ性良好
特性粘着力、強度、耐摩耗性
色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示
仕様再はく離:剥がせます
主な用途表示・安全用
最高使用温度(℃)29
粘着力(N/mm)21
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。
用途トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
テープ長さ(m)1
仕様接着剤付
材質吸音層:チップウレタン遮音シート:PO系シート
非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
質量(g)198
引張強度(N/10mm)54
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色イエロー
長さ(m)0.9
材質NBR(発泡ゴム)
形状パイプ
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(m)約0.9
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。
屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。
基材特殊エラストマー
主な用途保護用
適合温度(℃)-29~93
特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色ホワイト/レッド
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2855
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。
材質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
粘着剤ゴム系
伸び(%)190
粘着力(N/10mm)2.68
引張強度(N/10mm)89.7
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 紫幅 = 50mm材質 = ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Arrow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Oil色 = 茶幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 赤幅 = 50mm材質 = ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
RS Pro
仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Mains Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Compressed Air色 = 青幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
RS Pro 凡例テープです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのパイプマーキングテープは、あらゆる面で視認性を最大限に高めるように設計されています。このテープは、特に合成素材や表面に水、油、化学薬品に対する耐性が良好な場合に、優れた粘着特性を示します。. 特長と利点. .白い背景にテキストまたは Symbol .他のマーキングテープと併用可能 . Durable ポリエチレン(ビニール)フェイスフィルムテープ製で、簡単に剥がせるため、非常に使いやすくなっています. 安全を考えなさい !. 危険物質や危険物質を輸送するパイプは、関連する危険 Symbol 及び危険物質や危険物質の名前で特定する必要があります。 マークのないパイプは、生命及び財産の両方に危険があります。事故、負傷、装置の損傷は、各パイプに何が含まれているかが分からないことが原因で発生する可能性があります。. 組織的にとどまる !. パイプを正しく識別することで、建物の構造をよりよく把握できるため、新入社員や一時的な用途について明確に理解できます。メンテナンス作業が容易になり、時間のかかる検索を回避できます。事故が発生した場合は、正しい識別情報を使用することで、貴重な時間や生命を節約できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様プリプリントテキスト = Flow色 = 白幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Nitrogen色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Electricity色 = オレンジ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Fire Main色 = 赤幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Hot Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
識別カラーテープ. シンボル又はテキストなし すべてのロールが33 m長
仕様色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 150mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Gas色 = ベージュ幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Air色 = 青幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
パイプライン用マーキングテープ. 色地にテキスト 長さ33 mのロールで販売
仕様プリプリントテキスト = Cooling Water色 = 緑幅 = 50mm材質 = PP,ビニール長さ = 33m最高作動温度 = +70℃動作温度 Min = -40℃操作温度範囲 = -40 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(33m)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色グリーン/ホワイト
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2847
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ