SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
材質ガルバリウム鋼板
外径(Φmm)25.4
内径(Φmm)23
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、3ツ打ち。
ドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用(店頭の切り売り用に)。、マリンレジャー・アウトドア・インテリア用途に。、金剛打ち。
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
関連キーワード