186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
用途パイプの十字固定に シルバー 材質鉄線+メッキ
1パック(10本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 質量(g)40
1個
1,370 税込1,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ33mmパイプを十字に結束するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用クロスバンド (10本入) トラスコ品番855-1530 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)102
1セット
498 税込548
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クラインセッター(右用)
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
1パック(200個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

19Φパイプ用樹脂ジョイント。差し込み口内部の縦筋によりパイプを固定します。
用途南榮工業製サイクルハウス、グリーンハウスの交換部材 パイプを使用する際のDIYに
1個
759 税込835
4日以内出荷

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体/ナイロンターポリン、パイプ/PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 質量(g)440 寸法(縦×横)(mm)1500×450 表示内容塔槽内作業中 生地厚(mm)0.38 アズワン品番64-9300-92
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)36×36 適合パイプ径(Φmm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

クロス ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノッククロス
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SCS13A) 形状クロス 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
760 税込836
翌日出荷

経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント 十字
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。
材質ステンレス316 寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)90
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性とグリップ力があり、ローレット仕上げで滑りにくいパイプカバーです。
用途パイプのグリップや保護材に。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)十字金具
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社トラパイプ
材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン 仕様非粘着
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社パイプ用フック
標識などの掲示に。
材質鉄(三価ユニクロ) 質量(g)396.6 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数10個1組 線径(mm)4.8mmΦ×94mm
1組(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

底部に設置された1mm厚の鉄板は周囲を約30mm立ち上げており、底抜けによる突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。 トラスコ品番660-3537 材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ターポリン 黒/青 直径(Φmm)350 高さ(mm)600 機能手作業工具:バックパック・ツールバッグ・電工バケツ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

保護と快適性を備えたスポンジカバーです。手にフィットしやすく、安定間のあるグリップを提供します。
用途工具・パイプのグリップや保護材に。
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ 十字形
付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形
寸法(mm)29×24×22 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ CSシリーズ 十字形
寸法(mm)24×20×16 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 十字形
付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PCシリーズ 十字形
付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。 材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン 直径(Φmm)350
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様表印刷 付属品パイプ×2本、ヒモ×2本 材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC 取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き) 縦(mm)900 横(mm)300
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード十字型継手です。
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

16ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に 材質アルミ 形状十字型 シルバー タイプ16mmフレーム用
1個
369 税込406
5日以内出荷

菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン 外径(Φmm)20
1本
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25ミリのアルミフレーム用補強金物(十字型)部材です。 ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど 材質アルミ 形状十字型 シルバー タイプ25mmフレーム用
1個
499 税込549
5日以内出荷

緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。 かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長) 外径(Φmm)19~22 材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
619 税込681
7日以内出荷