RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用
トラスコ品番809-4616
適合機種RGRO
質量(kg)9.7
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ
トラスコ品番809-4555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール
使用荷重(kg)45
トラスコ品番148-7032
適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A
質量(kg)6.8
高さ(mm)340~475
1個
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。
高さ(cm)119(最高) 71(最低)
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)8
全長(mm)240
質量(kg)2.7
外径(Φmm)25(ローラー部)
最大荷重(N)1471
高さ調整範囲(mm)50~160
軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パイプの下に敷くことにより作業効率が上がります。
適合機種VPA-300、VPB-300
質量(kg)1.95
トラスコ品番367-3898
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)388
材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)約7.3
高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)80
ローラー外径(Φmm)57
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4590
適合機種RG150A
質量(kg)12
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5
ローラー幅(mm)150
耐荷重(kg)200
ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7
耐荷重N(kgf)2500
昇降幅(mm)62~150
ローラー径(Φmm)38
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
垂直方向にも水平方向にも重ねられるFM-320。移動や収納にとても便利。バリエーションも豊富で、肘やテーブルを後から付けることも可能です。シンプルでスタイリッシュなデザインと、フレキシブルなスタッキング機能でさまざまなミーティングシーンにご活用いただけます。
適合【メモ台】6-110-4020【チェアポーター】6-110-7090
材質【背】PP樹脂成型品、布張り(背クロスタイプ) 【座】芯材、PP、ウレタンフォームクッション、布張り 【肘】PP樹脂成型品、アルミパイプ 【脚部】アルミダイキャスト受け台・アルミパイプ、ナイロン製双輪キャスター(Φ53mm) 【張材】再生PETクロス(再生PET51%)
タイプ【座下棚】なし
グリーン購入法適合
色(脚部)アルミ
スタッキング【種類】スライド・上下スタッキング【可能脚数】10脚
メモ台なし
脚部構造ネスティング脚
1台
¥47,880
税込¥52,668
当日出荷
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など
幅(mm)(棚受けブラケット)40
材質SUS430、No.4仕上
耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)
板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3
パイプ径(Φmm)25
台所の排水口ストレイナー(ゴミ受け)の洗浄・除菌剤。吊るすだけでぬめりの原因となるバクテリアを除菌し、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防します。
使用の目安はストレイナー1つに本品1個。付属のひもを適切なところに結びつけてください。3-5日で効果が実感できます。
1個で約1カ月間効果が持続します。なお本品は、塩素系のぬめりとりです。
酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険です。また、熱湯・油を直接かけないでください。
使用場所キッチン
1セット(30g×2個)
¥279
税込¥307
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/グレー
質量(g)6300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126
材質鉄
幅(mm)575
質量(kg)12.8
高さ(mm)770~1240
奥行(mm)500
適合パイプ42~450mm
最大荷重(kN)9.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
長さ(mm)カット:2.5~30
幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8
質量(g)280
外形寸法(mm)100×61×92
定格DC24V 170mA
定格電圧(V)ACアダプター:DC24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)3.8(左+右)
色ステン&ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
1台
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
持ち運び簡単な屋外物干し台です。
竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます
仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれます
トラスコ品番479-9054
材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)
幅(mm)730
質量(kg)4.8
色ステン&グレー
高さ(mm)1180~1500
奥行(mm)800
耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ガラス器具の乾燥に便利なキャスター付の乾燥台です。ボードはハンガー式の乾燥台です。ハンガーは異動・取り付け・取り外しが可能です。ビーカーやフラスコなど水が溜まりやすい器具の乾燥に便利です。棚の中段には水切りバスケット、下段には水受けバット付で、ガラス器具全般の乾燥に便利です。
寸法(mm)ボード:ハンガー(長さ:150)×30、水受けバット:プラスチック製(390×300×45)×3
フレームAAS樹脂パイプ(内芯防錆処理済鋼鉄パイプ)
キャスター直径50mmΦ ストッパー2個付
大きさ662×440×1853mm
バスケット(mm)浅型(395×295×70×2 深型(390×295×130×2
1台(1台)
¥74,980
税込¥82,478
33日以内出荷
関連キーワード