11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナツー長尺物運搬車
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間1人30分 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送 ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。 土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工 キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 耐荷重(kg)200 床面高さ(mm)245 荷台寸法(mm)1000×600 ブレーキ種類ストッパー 特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
50,698 税込55,768
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた大型台車。プラスチックの底部に強化パイプを追加し、軽量化と強度を高めています。天板は滑りにくく、滑り止めクッションによりハンドル折りたたみ時の干渉音を軽減。大型滑り止め10ヶ所と角丸加工を標準装備し、高い安全性と使いやすさを実現しました。また、天板には台車の持ち上げに便利な2つのハンドルが付いています。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)130 タイプ折り畳み式 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910 材質(ハンドル) 滑り止め効果有り 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策静音クッション 材質(荷台)樹脂
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

基準タイプから用途、使用目的に応じサイズを自由に設計、完成品を納品します。 軽量で作業性が良く、タフな運搬台車です。
用途生産工場、物流センターなどのワークサイズに合わせた台車を必要としている事業所に トラスコ品番460-1441 材質骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ、天板:ベニヤ合板12mm厚 車輪径(Φmm)130 キャスター自在ストッパー付×2、固定×2 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)876 天板厚さ(mm)ベニヤ合板12 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
52,980 税込58,278
10日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2461 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)268 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)986 キャスター径(Φmm)175
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
トラスコ品番342-9440 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

カナツー長尺物運搬車(静音)
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番457-7388 長さ(mm)910 質量(kg)22 ブルー 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)220 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)40 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人30分 キャスター金具PP RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー300S 材質(荷台)PP ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。
用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 材質高性能プラスチック 質量(kg)23.8 ブルー 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり キャスター4輪 床面高さ(mm)220 荷台寸法(mm)910×600 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 ブレーキ種類ハンドブレーキ 特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)