ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様積載高1800mm(40脚積載時)
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1078
材質(車輪)ゴム
フレームΦ27.2/Φ22.2丸パイプ・粉体塗装
キャスター後輪自在式、ストッパー付
荷台寸法(幅)(mm)628
材質(車輪・金具)後輪自在式、ストッパー付き
特性スタッキング可、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1078
ブレーキ/ストッパーストッパー付
材質(荷台)Φ 27.2× t1.9スチールパイプ
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
適合【チェア】LE-1662F・S、スタッキングチェアーハープシリーズ、No.1050FG・F・S、No.1053FG・F・S、No.1055FG・F・S、No.1058FG・F・S
材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)11.5
キャスターΦ75mmストッパー付自在キャスター2個・Φ75mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×830×487
収納数LE-1662F・S・スタッキングチェアーハープシリーズ・No.1050FG・F・S・No.1053FG・F・S・No.1055FG・F・S・No.1058FG・F・S:30脚
アズワン品番64-8154-53
特性スタッキング可
1台
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
適合【チェア】No.953FN・No.953K、No.1052S、No.1057S
材質Φ25.4mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)8.6
キャスターΦ75mmストッパー付自在キャスター2個・Φ75mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×760×800
収納数No.953FN・No.953K:25脚、No.1052S・No.1057S:6脚
アズワン品番64-8154-48
特性スタッキング可
1台
¥41,980
税込¥46,178
46日以内出荷
適合【チェア】No.2325F・S、No.2326F・S、No.953FN、NO.953K、No.1050FG・F・S、No.1051S、No.1052S、No.1053FG・F・S、No.1055FG・F・S、No.1056S、No.1057S、No.1058FG・F・S
材質26mm角スチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)17.5
キャスターΦ100mmストッパー付自在キャスター2個・Φ100mm固定キャスター2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×810×970
収納数No.2325F・S:6脚、No.2326F・S:6脚、No.953FN・No.953K:16脚、No.1050FG・F・S・No.1051S・No.1052S・No.1053FG・F・S・No.1055FG・F・S・No.1056S・No.1057S・No.1058FG・F・S:8脚
アズワン品番64-8154-50
特性スタッキング可
1台
¥39,980
税込¥43,978
46日以内出荷
関連キーワード