用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
材質鉄製
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状四角型
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質真鍮
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質A6063-T5
タイプ四角棒
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。
材質(本体)ABS
適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
材質ポリエチレン
色グレー
質量(g)5
適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
1個
¥97
税込¥107
3日以内出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮
長さ(mm)1000
四角型LEDに対応するソケットです。
パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(1個)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
四角型LEDに対応するソケットです。
パイプ等に収納して使用する場合に御利用下さい。
電線付のタイプも販売しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.6~0.8、0.5□~0.64□、0.4×0.76
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適。
ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
角シャフトや角パイプ、アルミフレームなどの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
色黒
深さ(mm)20(A)
厚さt(mm)2
カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)28
内寸(mm)23
関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
付属品四角型ガスケット1枚・M10フランジナット4個・帯鉄バンド1個
適合エンジン型式4D95S/L
純正品番3EB-03-22710
適合メーカー小松フォークリフト
適合型式FD20/23/25/28/30 -11
1セット
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
色青
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
エコマーク認定番号17 112 190
アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。
用途断面が四角形の部材にとくに最適。
くわえられる管径(Φmm)67
くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8
トラスコ品番405-3877
全長(mm)300
質量(kg)1.1
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ