パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
取付ねじW1/4×山20
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)112
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-7
アズワン品番64-7849-59
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エスコ品番EA432MV-1
アズワン品番64-7849-57
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
エスコ品番EA432MV-6
アズワン品番64-7849-58
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
汚物用水中ポンプ PSK-65020A-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.91MB)
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)6~23/6~29
アズワン品番5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)45
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
材質SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。
材質スチール ユニクロメッキ
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番64-5072-50
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用
適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2
材質SUS304
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
1個
¥429
税込¥472
16日以内出荷
適合HAKKO 490
トラスコ品番849-7938
1個
¥779
税込¥857
16日以内出荷
1個
¥959
税込¥1,055
16日以内出荷
ベルトを固定する金具です。
材質スチール
質量(g)54
表面三価クロムメッキ
用途ポーラスパイプ、散水チューブ、ドリップチューブ用
全長(mm)122
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
LEDパランドルシリーズ専用固定金具
付属品割りピン×2
対応製品LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J
材質ステンレス
質量(g)30
呼び径4 ビス穴×1ヵ所
本体寸法(mm)60×55×20
適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。
ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。
用途敷鉄同士の連結に。
トラスコ品番206-3666
幅(mm)180
厚さ(mm)37
材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR
質量(kg)2.2
高さ(mm)37
アズワン品番64-8565-74
設置寸法(mm)Φ180
1枚
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ