193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.10 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)- 材質ステンレス(SUS304) 区分電縫薄肉パイプ JIS規格G3459 伸び(%)35以上 硬さ(Hv)200以下 外径公差(mm)±0.3 密度(g/cm3)7.93 引張強度(N/mm2)520以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)25 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×23.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)約90 質量(g)77 肉厚(mm)1.6 パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339 税込373
当日出荷

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホシモト鉄製カラー・パイプ
エコ商品
各種サイズをそろえています。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。 仕様銅・ステンレス用40枚刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ/塩ビコーティング 仕様抗菌 寸法(mm)520 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
長さ(mm)500 材質ポリウレタンゴム 種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系) 硬度(JIS A)91±1 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120 反撥弾性(%)39 耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジパイプ
エコ商品
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
2,159 税込2,375
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965 全長(mm)260 材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g)375 肉厚(mm)最大2 替刃仕様標準:9039-02V01 アズワン品番64-8393-07 切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合銅管 全長(mm)135 適合管外径(Φmm)1/8"~1-3/8"(3~35) 適合替刃EA203A-11
1個(1個)
2,690 税込2,959
翌日出荷

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)35 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)46.2×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ30度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)35 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)66.5×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)35 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)61.5×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)35 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)51.2×33.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)20 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)36×18.6 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)