225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)50 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×48.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070 比重2.71 調質H14
1セット(2m×2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.79 調質H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
1本(500mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用 材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm)Φ75×57.5-180 内径(Φmm)76 外径(Φmm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色 材質MCナイロン タイプMC901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本(1000mm)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。 材質アルミ生地
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色 タイプMC901 グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。 材質アルミ シルバー 表面処理アルマイト
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1本(350mm)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)





1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプ形状30度曲げ 仕様エキスパンド・スリット無し 材質鉄/メッキ管 タイプ30度曲げ 全長L1(mm)300 全長L2(mm)300
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
1本(350mm)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される 成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下 材質砲金(BC6) タイプパイプ 内径(Φmm)60 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) 納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)81.7×58.2 参考準拠JIS規格H5121 CAC406C サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)