60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマナカD型クランプ
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工 付属品スペアキャップ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い物からパイプまでしっかり挟む 約38mm最大口幅 ワンタッチサイズ調整 面倒な調整作業は必要ナシ! ドライバー付き 落下防止コード取付け穴付き
用途配管工事、ボルト・ナットの締め付けに 材質本体:Cr-V鋼
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷


鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PC、レバー:PC、パイプホルダー:POM、バネ:ステンレス、マット:ポリオレフィン系樹脂 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×18.5×40.8
1個
159 税込175
当日出荷

Model 1811 はパイプ(適応パイプ径Φ6~25mm)を挟んで計測する温度センサです。 パイプを挟むことによりパイプの表面温度を測定することができます。
用途パイプ表面の温度測定 材質グリップ材質/黒色フェノールレジン 形状挟みタイプ 使用温度範囲(℃)-50~100 コード長さ(m)1 コード標準コード 許容差±2.5℃(0~100℃における) 応答速度2秒 プラグ形状標準プラグ
1本
20,980 税込23,078
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け布団のズレ落ちを防止してくれるベッドガード。面倒な組み立て不要!設置方法はベッドのマットレスに挟むだけなので、届いた状態ですぐご使用いただけます。ベッドを広々と使える!膨らみのある形状をしているので、ベッドに設置しても窮屈さを感じさせません。3色のバリエーションの中からご自身のベッドにピッタリのカラーをお選びください。
用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として 材質主材:スチールパイプ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×37
1台(1台)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け布団のズレ落ちを防止してくれるベッドガード。面倒な組み立て不要!設置方法はベッドのマットレスに挟むだけなので、届いた状態ですぐご使用いただけます。ベッドを広々と使える!膨らみのある形状をしているので、ベッドに設置しても窮屈さを感じさせません。3色のバリエーションの中からご自身のベッドにピッタリのカラーをお選びください。
用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として 材質主材:スチールパイプ ベージュ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×37
1台(1台)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

丸いパイプを挟みしっかり廻せる専門工具。蒸気管や水道管等の設置作業に適しています。歯部分の溝が深いのでパイプをしっかり挟む事が出来ます。
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸いパイプを挟みしっかり廻せる専門工具。蒸気管や水道管等の設置作業に適しています。歯部分の溝が深いのでパイプをしっかり挟む事が出来ます。
仕様●重量:1300g●材質:炭素工具鋼/マレアブル アズワン品番68-4099-14
1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
幅(mm)115
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

純銅製ヒートパイプで冷却力をアップ。両面放熱に対応した、M.2 SSD用ヒートシンクセットです。直径6mmの純銅製ヒートパイプを1本使用し、冷却効果を高めています。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に好適!。M.2 SSD両面に熱伝導パッドを貼り、ブラケットとヒートシンクで挟むため、効果的に放熱できます。ネジで固定するため、他の取付方法に比べ長期間しっかり固定します。振動・揺れなどにも強いです。両面テープではなく熱伝導パッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。ヒートシンクのカバー部分は鏡面仕上げです。ライトアップPCや内部白塗装ケースに好適です。予備の熱伝導パッド2枚は、貼り直し以外に高さ調整にも使えます。
付属品熱伝導パッド×4 (貼付済2+予備2)、固定用ネジ×8 (取付済4+予備4) 材質アルミニウム(ヒートシンク)、鉄(ブラケット) シルバー(ヒートシンク・ブラケット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×74.2×30
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後方に収まるスライド方式を採用する事により折りたたみがスムーズです。指ばさみ防止機能搭載で折りたたみ時に指を挟む事を防止してくれます。座面には通気穴が付いているので座り心地がしなやかです。折りたたんだ状態で積み重ねる事ができるので収納にも便利です。
用途会議室・研修室・講義室用に。 仕様積み重ね:可能(並行) 材質/仕上背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバー色) 質量(kg)5.7 張地ビニールレザー張り パイプ径(Φmm)19.1 座幅(mm)405 座高(mm)424 座奥行(mm)402 グリーン購入法適合 連結可能
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6892 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
699 税込769
当日出荷

1個
670 税込737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JPスナップモップ#8 CONDOR(山崎産業) 動画あり
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。 タイル床や木床水拭きい最適です。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
1パック(6個×3セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング TGK品番350-54-70-21 種類コの字形 寸法A(mm)15~45 寸法D(mm)10 寸法B(mm)145 寸法C(mm)90 爪幅(mm)22
1個
2,752 税込3,027
欠品中

2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる! セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)約285 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175 保護等級IP65相当(完全防水ではありません) 色温度(K)6500 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式明暗、人感 設置方式クリップ 設置場所屋外 動作温度(℃)-10~40 灯数45灯 点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時) 点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回 電球の種類LED
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格欧州規格EN60900適合品 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂 形状出隅フレキシブル階段 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 角度調整範囲最大上方90°、下方90°
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニシキ工業折りたたみフライトテーブル
エコ商品
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は一体感のある共巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)700 キャスターあり グリーン購入法適合
1台
57,980 税込63,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニシキ工業折りたたみフライトテーブル
エコ商品
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティロック機能付の為、手を挟む心配がございません。スチールパイプ棚付きです。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は、スチールパイプ (Φ31.8)の焼付塗装となります。脚端にはΦ60双輪ナイロンキャスター(ストッパー4個)付きです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 高さ(mm)700 キャスターあり グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管工事、ボルト・ナットの締め付けに。薄い物からパイプまでしっかり挟む。約38mm最大口幅。ワンタッチサイズ調整。面倒な調整作業は必要ナシ!。ドライバー付き。落下防止コード取付け穴付き
寸法(mm)175 材質(本体)Cr-V鋼 アズワン品番64-6447-38
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

CL-731-910-0 EFフィットワイパー テラモト 動画あり
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用 幅(mm)250 長さ(mm)500~635 材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)170 アズワン品番65-0333-59
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズのオプションパーツ、マルチホルダーへ装着することで、竿掛けとして使用できる便利なクリップ。さらに船釣りでは、船べりのロッドホルダーや、パイプへ取り付けて、竿掛けとして使えたり、洗濯バサミのようにロッドを挟むことも可能です。ショア・オフショア問わずマルチに活躍する便利クリップです。<マルチホルダーBM-25、BM-30に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)70×150×83 備考HG
1個
559 税込615
7日以内出荷

レバーを上げてモップ糸を挟むだけでセットできる小型モップです。モップ糸は別売
用途モップ柄、モップ本体、小型モップ 全長(mm)約1336 材質頭:スチールにクロメートメッキ、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約180
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷