用途屋外用
材質ステン/樹脂
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
外径(Φmm)35
板厚(mm)2.0
材質ステンレス
仕上樹脂コーティング
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用
材質木部/樹脂
色アイアンウッド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
ナス、ピーマン、シシトウなどの栽培に最適な三角やぐらがワンタッチで完成します。プランターでも露地でもご使用いただけます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
お庭やプランターで手軽にミニ菜園が楽しめます。
このセットでつるもの用棚がカンタンに作ることができます。
セット内容棚支柱(16mm×1800mm):2本、菜園連結パイプ(16mm×900mm):1本、園芸ネット(0.9×1.8m):2枚、菜園かんたんパッカー(16mm用):10個
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、スチール、ナイロン、アルミ
色グリーン
長さ(m)0.9
規格0.9×1.8m
高さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH)(cm)90×180
1セット
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード