170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじSELECTS パイプ
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途掛けるディスプレイ収納に使用 寸法(mm)10×910 材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
1セット(5個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトパイプセット(ソケット)
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抗菌剤含有のパイプを採用。 樹脂被服鋼管+溶融亜鉛メッキ処理パイプ、パイプは樹脂被覆鋼管で内側まで溶融亜鉛メッキを施しており、サビにくく耐久性に優れています。 亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します! 鋼管の内面にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被覆パイプなので、内側からのサビにも強く、食品工場等、湿度の高い環境下でも耐久性・対候性に優れます。
仕様●色:ピュアホワイト(WP)●被覆径(mm):27.5●鋼管径(mm):25.5●鋼板厚:0.7●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●質量(g/m):540●被服樹脂:抗菌剤配合AAS樹脂●長さ(mm):4020 アズワン品番67-9208-94
1セット(5本)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

Φ114.3、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)24.2 寸法A(mm)150 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)114.3(t:4.5) 支柱径(Φmm)114.3 施錠方法なし
1本
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる!。水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料です。特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます。(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります。)。特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により耐候性に優れています。密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます。塗料タイプは、架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料です。架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料は、塗膜の乾燥過程で、架橋反応(樹脂の分子間に橋を架けたような結合を作る)するタイプの水性シリコンアクリル樹脂を用いた水性塗料です。架橋によって強度が増します。
用途屋内外用。扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具など屋内外の鉄部・鉄製品 ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く) 木製品 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品 使用場所屋内外 特性耐久、さび止め 塗料タイプ架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)2 光沢ツヤあり 塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す) 乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)1/2以上(夏期/冬期) 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(200mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

Φ165.2、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)35.3 寸法A(mm)200 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)165.2(t:4.5) 支柱径(Φmm)165.2 施錠方法なし
1本
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Φ139.8、埋込式GL1500mmタイプのスチール製車止めポールロングタイプ!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)28.9 寸法A(mm)200 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)1500 ポール径(Φmm)139.8(t:4.5) 支柱径(Φmm)139.8 施錠方法なし
1本
75,980 税込83,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ76.3埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)5.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ60.5差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質鋼管(スチール) 質量(kg)4.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ101.6埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)8.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ101.6埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)9.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:3.2) 施錠方法なし
1本
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ60.5埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)4 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×100 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:2.3) 施錠方法なし
1本
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ101.6差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質鋼管(スチール) 質量(kg)11.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)101.6(t:2.0) 施錠方法なし
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ76.3差込式タイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様差込式 材質鋼管(スチール) 質量(kg)7.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)76.3(t:2.0) 施錠方法なし
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐候、サビドメ 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ216.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)28.9 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×250 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)216.3(t:4.5) 施錠方法なし
1本
59,980 税込65,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ165.2埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)21.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)165.2(t:4.5) 施錠方法なし
1本
45,980 税込50,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ60.5埋込250mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)3.5 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)60.5(t:1.5) 施錠方法なし
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ267.4埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)50.1 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×300 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)267.4(t:6.0) 施錠方法なし
1本
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ139.8埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)17.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×200 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)139.8(t:4.5) 施錠方法なし
1本
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ114.3埋込400mmタイプのスチール製車止めポール!公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど 仕様埋込式(固定式) 材質鋼管(スチール) 質量(kg)14.8 表面処理焼付塗装 ボルトアンカーボルト:M8×150 設置寸法(高さ)(mm)850 ポール径(Φmm)114.3(t:4.5) 施錠方法なし
1本
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)