21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。
質量(kg)1.7 適合パイプ呼び径20~75
1セット
44,980 税込49,478
5日以内出荷

KA300 パイプ挿入工具  かんけつ 川村製作所 動画あり
鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。
セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚 質量(kg)6 適合パイプ呼び径65~300
1セット
57,980 税込63,778
5日以内出荷

足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。
用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。 全長(mm)780 質量(g)21 適合パイプ径(Φmm)200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 動画あり
取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg)8 適合パイプ呼び径65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425 寸法(mm)89×177×64 質量(g)330 能力(mm)80~220(75A~200A相当) ストラップ長(mm)800
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

材質本体・ネジ/亜鉛ダイキャスト、柄/ステンレス(SUS304)パイプ、ツマミネジ/アルミニウム、チェーン/ステンレス(SUS304) 全長(mm)165 ロッド径(Φmm)13 アズワン品番1-2900-01 締付可能ロッド径(Φmm)50~200
1個
4,680 税込5,148
当日出荷

アルミボディで軽量と強度の両立を実現しました。 ブレーキは安全性の高いダブル爪を採用。万が一片方の爪が破損しても、もう片方の爪が作動し荷重を保持するため安心です。 フックは横ずれ防止機能を採用した安心設計。 片手でワンタッチで切換可能な遊転機構を採用。高い作業性を実現。 滑りにくく、耐久性・操作性に優れたゴムグリップ。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。 材質アルミ合金 寸法L(mm)163 寸法D(mm)34 寸法K(mm)21 取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤ タイプ20R 幅(mm)54~63 全長(mm)222
1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)パイプ圧着機
用途水道工事の工期短縮と工事費の削減に 仕様圧着能力(A):13~30 質量(kg)2.2 適合管塩ビ管、ポリ管
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144 質量(g)600 パイプサイズ7A、10A、13A 適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


ゴム止水板(100Φ)付き! 底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果! メッキ加工品のため防錆処理不要!
用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具 シルバー 許容荷重(kg)500
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)