ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)1.0
外径(Φmm)19
外径公差(mm)±0.05
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
全長(mm)約570
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ長(mm)240
アズワン品番64-5157-83
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームチーズ
仕上クロームメッキ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品M6×35丸ビス、蝶ナット
材質鉄
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW30
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)19
取付ねじW30
パイプ外径(Φmm)19
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
材質鉄管
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
仕様中耐荷重:1本あたり10kgまで(方荷5kgまで)
材質本体=スチール ジョイント=ポリカ(樹脂) エンドパーツ=スチール
厚さ(mm)Φ19.1 t=1.6
寸法(mm)150
色マットシルバー
サイズM8 P=1.25
表面処理本体・エンドパーツ=メッキ
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
エスコ品番EA940CT-51
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
ねじの種類PT
材質合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)11
六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
材質ゴム
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
材質POM
種類支持金具
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-1
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ