こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂
内径(Φmm)24
肉厚(mm)鋼管:0.7
外径(Φmm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
取扱説明書(2.1MB)
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。
用途Φ28イレクターパイプへ通してパイプの表面を保護するのに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)325
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質プラスチック
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28スパイラルパイプ用
材質プラスチック
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。
キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。
軸径(Φmm)23.5
材質(本体)スチール
材質(車輪)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
1箱(10個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)3
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
こんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥32~
税込¥35~
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。
材質プラスチック
質量(g)13
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプフレーム組立用のパイプスタンドです。
用途パイプフレームΦ28専用パイプスタンドです。
材質スチール/三価クロメート処理
質量(g)295
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。
パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。
付属品M6×10ボルト1個
材質スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)87
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB) (0.74MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。
材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン
質量(g)35
調整範囲(mm)20
ベース径(Φmm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
パイプの連結にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用のパイプつなぎ金具です。
材質スチール/三価クロメート処理
質量(g)77
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
パイプフレームΦ28専用サドルです。
用途パイプフレームΦ28固定用に。
材質スチール/三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。
幅(mm)(調整幅)55
色グレー
耐荷重(kg)50
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプのつなぎに使用します。
用途イレクターパイプのつなぎに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)80
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。
材質ゴム+AAS樹脂
色ブラック
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB) (0.72MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
円板型のネオジム磁石を通すと、渦電流の不思議な現象が観察できます。
寸法(mm)Φ28×500
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌日出荷
円板型のネオジム磁石を通すと、渦電流の不思議な現象が観察できます。
寸法(mm)Φ28×500
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付け専用スパナです。
用途パイプキャスター パイプフレームΦ28用の取り付けに。
材質スチール(三価クロメート処理)
摘要パイプキャスター パイプフレームΦ28用専用工具
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ ブルー用
材質プラスチック
色ブルー
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)4000
色ブルー
質量(g)2126
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。板の取付などに使用します。
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)17
1個
¥68
税込¥75
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ