パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
トラスコ品番602-0984
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
厚さ(mm)2.5
寸法L(mm)1996±3.0
呼び径(mm)13
寸法t(mm)2.5
寸法D(mm)18
外径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
翌々日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。
種類塩ビ管/直管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6742
仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)32
エスコ品番EA440DL-32
肉厚(mm)2.0
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
ZTRシリーズ用の先パイプ(2m)です。
適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)9、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)9、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)9
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
こんなお得な商品も!
チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様各寸法には許容差があります。
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色グレー
規格JIS K6741規格
最高使用温度(℃)40
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用
仕様各寸法には許容差があります
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色濃紺
規格JIS K6742規格品
最高使用温度(℃)50
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)3~22
全長(mm)約64
質量(g)約111
切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウブランド専用部品
セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本
品名ホース・パイプセット
ホース長さ(m)約1.5
適合本体型式No.67-20
関連資料ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的な折りたたみ式のパイプ椅子。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。
体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。
直径約22mmのスチール製パイプを使用。
用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。
質量(kg)3.4(1脚)
張地合成皮革
背もたれあり
パイプ径(Φmm)約22
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(座面)MDF
折りたたみ寸法(mm)450×48×950
材質(中材)スポンジ
座面高(cm)45.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37.5×39
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×460×785
1セット(6脚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.9
太さ(Φmm)38.1
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用
材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン
寸法(mm)60×35×2m
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
アズワン品番64-2292-38
ローラー径(Φmm)27.5~30
ローラーピッチ(mm)33.3
1個
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー
材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン
寸法(mm)60×35×2m
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
アズワン品番64-2292-37
ローラー径(Φmm)30
ローラーピッチ(mm)33.3
1個
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)2
色調アイボリー
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
材質SUS304
形状パイプハンガー
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状パイプ
色白
材質基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)10
トラスコ品番489-6301
質量(g)205
取付方式背割れタイプ
長さ(m)2
内径(Φmm)49
外径(Φmm)69
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
表面処理B1アルマイト仕上げ
アズワン品番64-2209-99
入数2
1セット(2本)
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
こんなお得な商品も!
チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
肉厚(mm)3
全長(mm)67
質量(g)126
仕様標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番416-2668
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ