こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
適合本体No.984-01、985-01
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)3650
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
規格38X47X65
部品名称シリンダパイプ 38X47X65
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(0.98MB)
図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.57、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.40、MS903 -A 本体部品_No.54、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.39、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.40、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.54、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.41、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.48、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.49、CGA-6 動力噴霧機部品_No.40、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.48、MK30-3 本体部品_No.54、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.40、SD90-6 本体部品_No.54、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.49
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0743
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0743
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)2
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)±10
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
代表車種ZR750-K1
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR
外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4
アズワン品番64-7858-89
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ