用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1000
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)5~35
最高使用圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。
長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。
薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能
材質EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。
材質パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当
材質(磁石)本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性に優れております。
食品衛生法に適合(厚生労働省 告知 第595号)
色原色
材質(ホース)軟質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・耐寒性・耐蝕性・耐薬品性・耐衝撃性・食品衛生法適合
3つの異なる色・デザインを採用
水平・垂直 45°気泡管
V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)38×17×230
材質(本体)アルミ、ABS樹脂
質量(g)150
呼び寸法(mm)230
精度±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.72MB)
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。
従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形
ヘッド形状パイプレンチ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様パイプレンチヘッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質ダイカスト
仕様木ネジ付
径(Φmm)38
寸法A(mm)200
寸法C(mm)50
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪)ゴム車
仕様パイプ差込式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番809-2723
質量(g)290
車輪幅(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
表面抵抗値(Ω)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静電気防止
関連資料(0.04MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,398
税込¥1,538
14日以内出荷
ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)。※一部メーカーには対応しておりません。
用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。
適合機種AC25
全長(mm)102
本体質量(g)71
切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3473
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)41
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3474
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥879
税込¥967
12日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ