SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。
氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。
VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。
750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。
ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具
VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。
トラスコ品番240-9210
全長(mm)235
切断能力(mm)6~60
鋼管最大肉厚(mm)9
適合替刃SO99007
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2
トラスコ品番298-1653
質量(kg)32.5
電源(V)AC100
消費電力(W)500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
仕様超硬カッタ付
トラスコ品番852-0554
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
ねじ切り能力15A~40A
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
トラスコ品番390-4954
適合機種N20A、NS25A、N40A、S40A
質量(g)150
1セット(3個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
材質PE(ポリエチレン)
材質(パッキン)フッ素ゴム
仕様PSネジ(管用平行ネジ)
表紙芯材に再生紙100%を採用。
フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
色青
付属品カラーインデックス1組
材質表紙:再生紙、とじ具:スチール
タイプタテ型
穴数2穴
穴間隔(mm)80
開閉片開き
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
立った姿勢でねじ切りができます。
用途S(N)40A用作業台
トラスコ品番809-4563
適合機種S(N)40A
質量(kg)3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥3,204
税込¥3,524
7日以内出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ