パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ45度曲げ
全長L2(mm)300
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
形状ソケット
仕上クロームメッキ
パイプを45度の角度をつけて取付けできる金具です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品鉄皿タッピングビス(4本・2.7×19mm)
形状ソケット
仕上クロームメッキ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
45度曲がり継手です。
色調アイボリー
材質PVC
ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.5
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプの下部。45度に曲がっているタイプ。
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
パイプ金具
材質ダイカスト
付属品タッピング2.7×18mm
形状U型ソケット
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
最高使用温度(℃)40
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)200
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。
材質亜鉛ダイカスト
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-8113
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.5
45度の曲がりのエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用
付属品フタ裏側にハケがついています
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1缶(100g)
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!

エルボ VU45°
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
材質PVC
形状エルボ45°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
タイプ30度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
大型気泡管で見やすいです。V溝測定面で、パイプも測定できます。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
寸法(mm)72.5×72.5×18
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
質量(g)32
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,
色気泡管:ブルー
精度±2.50mm/m=±0.1432度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。
トラスコ品番195-5552
材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂
長さ(mm)200
厚さ(mm)14
色シルバー、赤、(気泡管)蛍光色
高さ(mm)44
精度0.50mm/m=0.0286°
感度2.50mm/m=0.1432°
気泡管4本線アクリル
色(本体)シルバー
マグネット1カ所
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径32mm
材質黄銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
鉄パイプ・アングル材を切断。角度切り:左右0~45度。ワンタッチバイス搭載
関連キーワード
1
2
3
次へ