国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
寸法B(mm)500
形状フレキシブルパイプライン
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
形状コイル
内径(Φmm)0.5
チューブ外径(inch)1/16
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)47.8
寸法A(mm)64
寸法D(mm)50.8
寸法P(mm)56.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)23
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)25.4
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)59.5
寸法A(mm)77.5
寸法D(mm)63.5
寸法P(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)85.1
寸法A(mm)106
寸法D(mm)89.1
寸法P(mm)97
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)72.3
寸法A(mm)91
寸法D(mm)76.3
寸法P(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)47.8
寸法A(mm)64
寸法D(mm)50.8
寸法P(mm)56.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)97.6
寸法A(mm)119
寸法D(mm)101.6
寸法P(mm)110
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)97.6
寸法A(mm)119
寸法D(mm)101.6
寸法P(mm)110
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)35.7
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)72.3
寸法A(mm)91
寸法D(mm)76.3
寸法P(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)59.5
寸法A(mm)77.5
寸法D(mm)63.5
寸法P(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)85.1
寸法A(mm)106
寸法D(mm)89.1
寸法P(mm)97
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)35.7
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される
成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00
材質ステンレス(SUS316L)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)23
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)25.4
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
最高使用圧力(MPa)1.75
取付ねじ管用平行ネジ
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
形状コイル
内径(Φmm)2.17
チューブ外径(inch)1/8
形状コイル
内径(Φmm)3
形状コイル
内径(Φmm)1
チューブ外径(inch)1/16
形状コイル
内径(Φmm)2
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
形状コイル
内径(Φmm)1
形状コイル
内径(Φmm)0.25
チューブ外径(inch)1/16
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ