345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺パイプ(SEDIA)UTバンド
低コストにUボルトで締めつけるT型交差部品。
用途十字金具。
1パック(100個)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプとパイプをT字に結合します。 パイプに差し込むだけの簡単施工。 栽培ベッド用などに最適です。
1セット(4個)
749 税込824
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,097 税込1,207
当日出荷

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クロームチーズ 仕上クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじチーズ
材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。
用途パイプをT字につなぐ。 材質亜鉛ダイカスト
1セット(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンT字ハンガー
材質スチール製 黒革風塗装 質量(kg)5.5 耐荷重(kg)10 長さ(cm)ハンガー部:59 寸法(Φmm)ハンガーパイプ:25.4、外パイプ:28.6 寸法(cm)ベースサイズ:66×66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×66×120~180 アズワン品番62-2138-87
1台
30,200 税込33,220
翌々日出荷

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字90°
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)60
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。 材質/仕上 仕様立管の取付用に使用 厚さ(mm)3.5 種類T字脚
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定番のシンプルな角パイプ仕様。 10cm間隔で8段階に高さ調節ができます。 角バーオプションがご使用いただけます。
材質スチール/アンティークゴールドメッキ 寸法(mm)ハンガーパイプ:19角、外パイプ:22角 質量(kg)5.5 アンティークゴールド 耐荷重(kg)10 長さ(cm)60(ハンガー部) ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×108~178
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316 D1M8 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)60
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字90°クランプ
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316 D1M8 仕上鏡面仕上げ 傾斜角度(°)90
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストア・エキスプレスT字ハンガー
T字ハンガーの超お買い得品です。
材質スチール/クロームメッキ・粉体塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径22.2、外パイプ:直径25.4 質量(kg)3.4 直径(Φcm)35(ベース) 耐荷重(kg)5 長さ(cm)40(ハンガー部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×35×101~171
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、黒革風塗装 質量(kg)4.7 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)L60 パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角) 高さ調節10cm間隔 アズワン品番61-7205-51
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷

阪口製作所T字管
全長(mm)218×41 最高使用圧力(MPa)20 ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2 パイプ寸法(mm)内径10/外径16 材質(パイプ)SUS3004
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ 質量(kg)5.4 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×40×115~175 アズワン品番61-7206-31 内寸(cm)(バー)W102
1個
35,800 税込39,380
翌々日出荷

主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
1セットほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(mm)Φ22×35 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)36×48×38 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

寸法(mm)28×38×28 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

寸法(mm)22×32×22 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

寸法(mm)10×14×11 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金 タイプR 適合径(Φmm)32
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦手すり(Φ32手すり)と横手すり(平手すり)をT字型に取り付けることができます。
材質亜鉛合金 タイプL 適合径(Φmm)32
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス 寸法(mm)Φ83×215 質量(g)111 測定範囲(℃)0~200 1目盛(℃)5 精度(℃)±5 パイプ径(Φmm)8 目盛板径(Φmm)8 設置方式ハンディタイプ パイプ長(mm)200 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型温度計
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のシンプルな角タイプのT字ハンガー。10cm間隔で8段階に高さ調節が可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W60×D45×H108~178cm、ハンガー部/L60cm、ハンガーパイプ/19mm角、外パイプ/22mm角●重量:5.5kg●耐荷重:10kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-5561-80
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA 幅(mm)1200 奥行(mm)750 天板耐荷重(kg)約50 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA 幅(mm)2100 奥行(mm)900 天板耐荷重(kg)約50 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA 幅(mm)1600 天板耐荷重(kg)約50 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。
材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA 幅(mm)1800 天板耐荷重(kg)約50 天板厚さ(mm)20 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)