用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)240
全長(mm)370
ピッチ(mm)約0.7
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。
鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。
刃長(mm)250
トラスコ品番353-1970
質量(g)約260
山数24
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
全体焼入れ鋸刃で耐久性に優れています。塩化ビニールパイプ・アクリル板・アルミニウムや黄銅や銅などの軽金属の切断にご使用頂けます。グリップは安全な切断作業を考え両端にストッパーを付け、手が滑らないようにしています。
用途軽金属用切断作業。
柄プラスチック
刃渡り(mm)240
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
替刃式パイプ鋸用の替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。
グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。
刃長(mm)240
刃厚(mm)0.7
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
管材類の切断に最適
用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ
付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚
全長(mm)370
質量(g)115
山数18山/26山
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。無電解ニッケルメッキ仕上げ刃
用途塩ビパイプ、アクリル、竹に
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)260
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)136
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト
幅(mm)120
厚さ(mm)20
全長(mm)390
ピッチ(mm)1
刃長(mm)260
山数24山
板厚(mm)0.4
刃のサイズ(mm)250
材質(刃)炭素工具鋼
切り幅(mm)1.3
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100
全長(mm)250
ピッチ(mm)1.3
質量(g)55
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.5
材質(刃)炭素鋼
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうち部品鋸パイプ。
適合はやうち全種
材質本体:アルミ
1本
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
はやうち480に適合する専用交換パーツです。
用途交換用パーツ。
適合機種はやうち480
1本
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)300
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5843
質量(g)66
刃長(mm)300
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト
質量(g)300
山数24山
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×395×25
フレーム(mm)250と300の替刃兼用タイプ
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
刃長(mm)240
全長(mm)400
トラスコ品番445-3913
材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)110
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
刃長(mm)240
トラスコ品番445-3921
材質刃:刃物用炭素鋼
全長(mm)256
質量(g)35
1枚
¥639
税込¥703
翌日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃
刃長(mm)240
ピッチ(mm)約0.7
全長(mm)304
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)約1
1パック(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ
クローゼットや物置などの収納空間に
幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ
パイプは金属用ノコギリで切断できます
材質アルミ
耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。
既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂)
大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。
仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
トラスコ品番158-3729
幅(mm)470
質量(kg)1.985
高さ(mm)340
奥行(mm)280
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)250
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.6
適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300
セット内容木材用・軟鋼用2枚組
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RS Pro パイプカッター交換用 信頼のおける RS PRO ブランドがお届けする、パイプカッターの交換用ブレードをご紹介します。 Durable カッティングブレードは、プラスチック製のパイプとホースを 42 mm まできれいで正確に切断するのに最適です。これらの高品質ブレードは、高炭素鋼を使用して製造されているため、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 RS Pro パイプカッター(( 1829983) 1829983 )に適合 ?高炭素鋼を使用 ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様刃のサイズ = 4,2.0 mmブレード形状 = フラット材質 = HCSブレードタイプ = カッター替刃個数 = 1
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ