37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。 取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 底形状スベリタイプ 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン
1パック(4個)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。 取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
1パック(4個)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに クリアーブラック 材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
1袋(4個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ組椅子用はめ込みキャップです 騒音などの防止 パイプ組椅子の脚にカチッとはめ込んでご使用ください
形状四角 材質半硬エンビ 乳半
1セット(2枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

折りたたみイスをたたんで収納するときの床面の滑りを止めます。
材質PA6(6ナイロン) 質量(g)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。 掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに 壁のヘリに 引き戸の戸あたりに 形状テープ 材質ポリエステル100%
1ロール
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状 材質エラストマー
1個ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
1パック(4個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに。パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス クリアーブラック
1箱(200パック)
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス 濃茶
1箱(100パック)
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2000 耐荷重(kg)80 背もたれなし 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
1脚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2700 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
1脚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。スリムサイズ(座幅360mm)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。
仕様積み重ね:台車「E-11」を使用すれば、46脚まで積載可能 材質フレーム:Φ19.1スチールパイプ(粉体塗装)、背・座:ハードボード、ウレタンフォーム 張地ビニールシート パイプ径(Φmm)19.1 座面高さ(mm)420 座幅(mm)360 座奥行(mm)360
1脚
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。
質量(g)2000 耐荷重(kg)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480(1脚)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。床を守る樹脂パーツを装備しています。
仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能 材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品 パイプ径(Φmm)19 座面高さ(mm)420 座幅(mm)357 座奥行(mm)361
1脚
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。
材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)2700 耐荷重(kg)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730(1脚)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット 保持力N(kgf)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドフェルトキャップスリム WAKI(和気産業) 動画あり
取付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があります。またフェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によくみられる「斜め脚」にも対応しています。 本体内部底面に鉄板(ステンレス座金)を内蔵しているため、パイプ脚の端末を保護。使用の際、破損しにくい構造です。 耐摩耗性にすぐれ、変形、色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 濃茶 材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト、座金:ステンレス
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷防止、防音、やわらかくフィットして脱げにくい。 取り付け範囲の広い特殊形状のフレキシブルキャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付けできます。 底面がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく、床面のキズや音防止に効果があり、フローリング向き。 フェルト部分が側面まで立ち上がっているので、パイプ脚によく見られる「斜め脚」にも対応。(イス脚の角度は80°まで対応)。 本体は耐摩耗性に優れ、変形しにくいエラストマー樹脂製で、内部底面に硬質樹脂プレートを内臓しているため、パイプ脚の末端を保護。
用途スチール製や木製の『細いイス脚』の保護キャップに 材質本体/エラストマー樹脂、底部/PETフェルト、インナー/硬質樹脂 クリア
1セット(4個)
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKM2-160 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)160 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装 アズワン品番65-9410-06
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ペット再生布張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楕円パイプが特徴のアルミフレーム折りたたみ椅子。軽量かつ、収納力も抜群です。座面は座り心地を追求し、適度な弾性を得られる樹脂スリットをベースに、厚みの異なる2種のウレタンを採用しております。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W490×D130×H923●展開寸法(mm):W490×D467×H748●座高(mm):425●重量:2.6kg●背座:ビニールレザー張り●フレーム:25×15アルミ楕円パイプ、粉体塗装
1脚
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真球形状なので、デザインチェアーなどによく見られる斜めのパイプ脚にも対応できます。 差込口・本体内部の特殊形状により、表示サイズ内であれば丸脚・角脚のどちらにも取付できます。 底面がフェルトになっているので、フローリングをキズから守り、軽い力でイスの移動ができます。 本体差込口は取付しやすい柔かい素材、底面はしっかり支える硬めの素材を使用しています。防音効果が高く、階下への椅子の引きずり音を改善します。 接地面はフローリングにやさしく、耐久性の高いウール100%フェルトを使用しています。 接地面が小さく、球状のため、ホコリが付いても取りやすく、お手入れも簡単です。
用途スチール製や木製の細い椅子脚に取付けて、フローリングの保護に。 マンションや複層階の住宅における椅子の引きずり音・衝撃音等の騒音防止に。 清掃時の椅子の移動や、力の弱いお子様や女性、高齢者の方の椅子移動補助に。 材質(本体)エラストマー樹脂、(フェルト)ウール100% タイプフローリング用(丸脚角脚両対応)
1セット(4個)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)