こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに
仕様回転ハンドル付き
材質鋼
ワイヤー径(Φmm)9
取扱説明書(1.1MB)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥30,000
税込¥33,000
欠品中
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3
材質鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。
用途排水管の清掃に
材質ハイカーボンスチール
質量(kg)1.7
ワイヤー径(Φmm)6.3
ワイヤー長さ(m)7.5
適合パイプ径(Φmm)38~76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)6
取扱説明書(1.6MB)
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質鋼
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番405-4326
適合機種K-400、K-3800
質量(kg)8.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ
材質鋼
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。
ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。
コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。
軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。
ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。
付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)
トラスコ品番351-7683
質量(kg)3.5
寸法幅203×奥行203×高さ395mm
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75
動力手動
有効距離(m)(清掃能力)7.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
排水管の洗浄にも威力を発揮します。
用途排水管の洗浄用
適合機種RZ2
適合ホース440060
パワースピン(41408)の改良版!
手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。
ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。
ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。
シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:7.6
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(1.04MB)
図解NoBP4040A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、MS156EA フューエルタンク,コック,マフラ,部品_No.20、MS172EMRA エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.20、MS154EMM フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.14、BP254 エンジン フューエルタンク、マフラ、ラベル部品 エキゾーストパイプ_No.15、GS17EM エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.20、BP404A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、BP2540A エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、MSW-71-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.14、GKP4040E フューエルタンク,マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.15、GKP2540E フューエルタンク,マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、GS17EMSR エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.20、BP254A-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、GKP4040E-1 フューエルタンク,マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、MS201EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.20、MS171EMM-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.15、MS171EMM フューエルタンク コック マフラ カバー ラベル部品_No.14、MS154EA-3M フューエルタンク,コック,マフラ2006年7月生産分から部品_No.15、MS172EAM エンジン フューエルタンク コック マフラ部品_No.20、MSW-72-M エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.42、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.15、MS154EA-M フューエルタンク,コック,マフラ,カバー,ラベル部品_No.14、GSW708 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、マフラ部品 エキゾーストパイプ_No.40
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.4、MS415CA エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.44、MS313EW-3M(2004) フレーム部品_No.31、MRS60-300BST エンジン、伝導部部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.28、MS513EA-M フレーム部品_No.43、MS330EA-2M-A ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.8、MS515EA ハリマーク ツールセット ガスケット部品_No.8、MRS75-503 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MS330CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケット部品_No.42、MS313EA-M フレーム部品_No.49、MS313EW-2M -A フレーム部品_No.31、HNT-61ML テンション部品_No.44など
1セット(5個)
¥219
税込¥241
7日以内出荷
規格M8X40X22-7T
部品名称コガタ6カクボルトSW
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.72MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.57MB) 展開図36(0.72MB) 展開図37(1.57MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.52MB) 展開図41(1.54MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.62MB) 展開図48(0.76MB)
図解NoSSA-α1002ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.15、BSA-420LDASH エンジン マグネト部品_No.140、BSA-400 フライホイール 点火装置 スタータ分解部品_No.14、GR16-M デリバリパイプ(ポンプ、コントロールバルブ)部品_No.110、SSA-S1002 エンジン エアクリーナ分解 ~2004年6月部品_No.13、BSA-420JEW エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDSG G-4 エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDASH エンジン (マグネト)部品_No.140、BSA-420JAS エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JESG G-4S エンジン マグネト部品_No.140、BSA-420JDASG G-3 エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JDAS エンジン(マグネト)部品_No.140、BSA-420JESG G-3 エンジン マグネト部品_No.140など
1セット(10個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
関連キーワード