20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様吊元右 仕上サッシプライマー
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上サッシプライマー 吊元
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm)225×225 付属品9.5mm用ボード押え部材×4個12.5mm用ボード押え部材×4個 適合プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UNION(ユニオン)壁点検口
材質スチール 仕様簡易錠付 高さ(mm)55.4 仕上ポーラルホワイトペイント
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。 仕様シリンダー錠(合鍵付) トラスコ品番504-2780 質量(kg)12 ネオグレー 高さ(mm)1200 タイプ間口890mm×高さ1200mm用 間口(mm)875
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷

開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用 材質塩ビ オフホワイト
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー 開口寸法(mm)240×240 切断寸法(mm)壁面材:203×203
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し 商品タイプ枠のみ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5) 材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製 寸法(mm)465×465×30 シルバー 適合板厚(mm)20~28 仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412 取扱説明書(1.1MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用 仕様屋内壁専用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト 仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)