本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ
材質真鍮
形状二重ソケット
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
形状ソケット
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス
材質SUS430
形状ソケット
仕上ヘアライン
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質(本体)SUS430(ヘアライン)
形状ソケット
付属品タッピングビス
材質(ビス)SUS
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス
材質SUS304
仕上ミラー研磨
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアライン
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
色ブラック
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
呼び径(mm)25
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス
材質プラスチック
形状ソケット
仕上クロームメッキ
パイプ径(Φmm)32
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス
材質SUS304(鏡面仕上)
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス
材質真鍮(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
片側に電線を取付けて御使用下さい。
ソケット側は適合オスピン径の範囲に相手が入っていれば、どんな物にも挿抜することが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3
材質ステンレス(SUS316)
仕上鏡面
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途側面から側面へのパイプの設置に使用
材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアライン
関連資料寸法図(0.08MB)
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
付属品取付ビス(鉄)
材質本体:亜鉛、蓋:SUS430
形状U型ソケット
仕上本体:クローム、蓋:生地
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
形状二重ソケット
寸法(mm)32
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60
穴径直径4mm
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45
穴径直径3.5mm
1個
¥225
税込¥248
欠品中
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47
穴径直径3.5mm
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ