適合パイプ径(Φmm)19
エスコ品番EA951ET-31
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
施工性バツグン。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品2本付き
形状U型ソケット
寸法A(mm)23
寸法D(mm)23
寸法B(mm)20
寸法C(mm)24
仕上クロームメッキ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズM6
ねじピッチ(mm)1.0
適合ねじ軸径4mm皿ビス
材質真鍮挽物
付属品取付ビス(ステンレス)
材質本体:真鍮
形状2重ソケット
寸法C(mm)4.1
仕上キャップ:クローム、座:生地
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製
形状ソケット
付属品取付ビス付
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
形状ソケット
仕上ヘアライン
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
形状U型ソケット
寸法E(mm)24.5
仕上クロームメッキ
適合サイズ(mm)19
材質ステンレス
形状ソケット
寸法A(mm)19.5
寸法D(mm)35
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)12
寸法C(mm)20.5
仕上HL
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
形状ソケット
取付穴数3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ
材質真鍮
形状二重ソケット
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。
材質亜鉛ダイキャスト
付属品6本付き
形状ソケット
仕上クロームメッキ
1個(2個)
¥219
税込¥241
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋)
形状U型ソケット
仕上白塗装
付属品取付ビス
色ホワイト
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3
材質ステンレス(SUS316)
仕上鏡面
こだわりの塗装で仕上げた装飾性の高い金具です。
材質は亜鉛ダイカストで、白および黒の粉体塗装。
用途側面から側面へのパイプの設置に使用
材質/仕上亜鉛ダイカスト/粉体塗装(白及び黒)
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアライン
関連資料寸法図(0.08MB)
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケット
アズワン品番65-9327-12
1式
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質ステンレス
適合サイズ(mm)19
寸法B(mm)19
寸法D(mm)41
寸法P(mm)16.2
形状ソケット
仕上鏡面
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷
水栓本体とUパイプの間に取付けることにより、吐水位置が約190ミリ高くなります。
W26山20ネジのパイプ用
パッキン付き
材質黄銅
長さ(mm)200
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
付属品取付ビス
材質真鍮
形状二重ソケット
色ブラック
仕上黒塗装
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上白塗装
付属品取付ビス
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6規格
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)
形状二重ソケット
寸法(mm)32
仕上クロームメッキ
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットステンレスソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。
ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。
万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス
適合パイプ径(Φmm)19~25
ねじ穴M6
ソケットプラソケット
ねじ穴間隔(mm)【上部】45
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状二重ソケット
寸法D(mm)5
仕上クロームメッキ
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
材質亜鉛ダイカスト
仕上黒塗装
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ
色ブラック
形状ソケット
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質真鍮
形状二重ソケット
仕上クロームメッキ
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス
付属品取付ネジ
形状ソケット
付属品取付ビス
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
色ブラック
仕上ブラック焼付き塗装
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン
形状ソケット
真鍮製の壁付けパイプソケットです。
家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 3P)
材質真鍮
形状ソケット
種類クローズ
関連キーワード
1
2
次へ