135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
490 税込539
当日出荷

付属品取付ビス(ステンレス) 材質本体:真鍮 形状2重ソケット 寸法C(mm)4.1 仕上キャップ:クローム、座:生地
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジテック・ジャパンクロームソケット light
付属品取付ビス(鉄) 材質亜鉛 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製 形状ソケット 付属品取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスソケット(SUS304)
付属品取付ビス(ステンレス) 材質SUS304 形状ソケット 仕上ヘアライン
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本) 形状二重ソケット 寸法D(mm)5 仕上クロームメッキ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ビス(鉄) 材質本体:亜鉛、蓋:SUS430 形状U型ソケット 仕上本体:クローム、蓋:生地
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ 材質真鍮 形状二重ソケット
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状二重ソケット 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷


フジテック・ジャパンプラスチックパイプソケット
付属品取付ビス 材質プラスチック 形状ソケット 仕上クロームメッキ パイプ径(Φmm)32
1個
129 税込142
4日以内出荷

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス 材質SUS304(鏡面仕上) 適合パイプ径(Φmm)32 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
679 税込747
翌々日出荷

本体と座金がねじ込み式になっている為、作業性が楽です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 材質/仕上亜鉛合金/クロームメッキ(座金はユニクロ)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス 材質真鍮(クロームメッキ) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品M6ビス 材質SUS304 仕上ミラー研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプソケット
ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×3 材質ステンレス(SUS316) 仕上鏡面
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアライン 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
139 税込153
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304 適合パイプ径(Φmm)32 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
760 税込836
当日出荷

フジテック・ジャパンホワイトパイプセット(ソケット)
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン白木パイプセット(ソケット)
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+白木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】白木調PVC膜シュリンク【ブラケット】白木調塗装
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンダイカスト パイプ二重ソケット
用途規格(mm) 付属品取付ネジ 材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプベース(ソケット)II
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!。「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、。ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル。? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド。? ノブネジで工具不要の簡単取付。? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応。? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム ブラック 取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンU型ソケットブラック
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス 形状U型ソケット 仕上黒塗装 付属品取付ビス ブラック
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具 材質ステンレスSUS304 形状ソケット 呼び32mm 寸法A(mm)60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)32.5 寸法C(mm)23 寸法P(mm)41.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷