ワードローブの必需品。ワイヤーシェルフに取り付けられるステンレス製ハンガーパイプです。※取り付け時、シェルフ上面よりハンガーパイプ上部までの寸法は55mm
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品棚取付ブラケット1組(2ヶ)付
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
耐荷重(kg)30(垂直荷重・等分布)
パイプ径(Φmm)25
色(本体)クローム
安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)150
仕上クロームメッキ
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法E(Φmm)32.5
種別通
形状直通
仕上ヘアーライン
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用
適合(振れ止め/爪側)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色生地
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール
形状U型ソケット
色ホワイト
質量(g)8
耐荷重(kg)20
耐荷重(N/ペア)196
アズワン品番64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3t
色クローム
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
材質パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)25
関連資料(2.56MB)
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。
付属品取付ビス
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
材質スチール
厚さ(mm)t=3.0
寸法(mm)190
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。ハンガーパイプは伸縮式で、長さが調整できます。
吊下荷重N(kgf)68.6~78.4(7~8)
質量(kg)11
付属品皿木ねじ4.1×32
外径(Φmm)25.4
材質スチール
長さ(mm)920
表面処理クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
傘や子ども用レインコートなどを掛けるのに便利です。
付属品取付ビス
関連資料設計・施工資料(0.76MB) 背面棚柱タイププラン例(9.77MB)
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
軽量棚 ERR型 ハンガーパイプブラケット D45用
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
関連部品ハンガーパイプ
中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D60用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け
質量(kg)0.8
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)570
高さ(mm)80
奥行(mm)44
1台
¥6,798
税込¥7,478
22日以内出荷
中量棚 RH型、ハンガーパイプブラケット D46.7用
用途物品棚RH型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け
質量(kg)0.6
適合本体中量棚ボルトレスタイプ RH型
幅(mm)427
高さ(mm)80
奥行(mm)44
1台
¥5,898
税込¥6,488
22日以内出荷
軽中量棚 RL型 ハンガーパイプブラケット D45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ ハンガーパイプ受け
適合本体軽中量棚RL型
ストックルーム用Φ25バースチールSR-B25のハンガーブラケットです
色ホワイト
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0
付属品PL振止
適合ビット2番
角度(°)腕金具0.75アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ801.41.016用のサポートブラケットです。パイプ Φ 30mm ハンガーパイプ 801.41.016 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)30
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
23日以内出荷
パイプ801.41.014用のサポートブラケットです。パイプ Φ 20mm ハンガーパイプ 801.41.014 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)20
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
パイプ801.41.015用のサポートブラケットです。パイプ Φ 25mm ハンガーパイプ 801.41.015 と組み合わせ
用途ワードローブ
寸法(mm)25
仕上スリーブ:ヘアライン、受具:研磨
材質スリーブ:ステンレス(SUS304)、受具:真鍮
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
Aタイプブラケット
スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用パイプ設置用腕金具(但し装着相手パイプによって適合ホルダー、BS-50・ASS-24・AHS-25いずれかとの併用必要)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
角度(°)腕金具0.75アップ
適合(振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
呼び50はのみ寸0~4限定
用途Aタイプブラケットスリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用角パイプ設置用腕金具
適合(爪側振れ止め)SL
厚さ(mm)3t
角度(°)腕金具0.75アップ
材質スチール特殊鋼
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
形状直止
ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
材質鋼
付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)
質量(kg)0.42
ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。
材質ステンレスクラッドパイプ
付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)
質量(kg)0.85
付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール
耐荷重(kg)35/枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥8,410
税込¥9,251
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19
パイプ寸法(mm)25×600
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納
材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66
耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19
パイプ寸法(mm)25×750
表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
セット内容【1】FAJ1-111▲背面棚柱H600×1、【2】FAJ6-41■■木製棚板×2、【3】FAJ2-111▲ブラケット木製棚板用×2、【4】FAJ4-22ハンガーパイプ800Φ25×1、【5】FAJ5-112▲ハンガーパイプ用ブラケット×1、【6】MT7616-■■木口用テープ×1
設置寸法・奥行(mm)560
設置寸法・幅(mm)869以上
関連資料設計・施工資料(0.76MB)
軽量棚 ERR型 ハンガーパイプ W90用
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ
関連部品ハンガーパイプブラケット
関連キーワード
1
2
次へ