「パイプバイス」の検索結果

191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)クランプ式マルチ魚探マウント&アームフルセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
14,980税込16,478
1セット
8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNにクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。クランプベースは、取付幅の調節が簡単なワンタッチ取付機能付きの万力タイプの取付ベースです。
仕様【付属ベース】クランプベースセット内容マルチ魚探マウントII、フィッシュセンサーアームN、クランプベース(ソケット&ギア)材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19パイプ長(mm)850取付板寸法(mm)【魚探】160×80回転角度(°)【台座】360取付可能板厚(mm)~75
バンドソーパイプ受台4A用 アサダバンドソーパイプ受台4A用アサダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合機種バンドソービーバー4ACTIVE質量(kg)2.7高さ(mm)最高:100 / 最低:75最大荷重(kg)80
脚付パイプバイス レッキス工業脚付パイプバイスレッキス工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
パイプバイス レッキス工業パイプバイスレッキス工業
12,980税込14,278
1台
当日出荷
しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。
トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
小型パイプマシン REX小型パイプマシンREX
359,800税込395,780
1台
当日出荷
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
パイプバイス エスコパイプバイスエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
チェンバイススタンド6 アサダチェンバイススタンド6アサダ
39,880税込43,868
1個
当日出荷
配管作業時のパイプ固定に。1台で1/8"~6"までクランプ可能。天井突張りボルトに1"パイプを取付けバイスの固定が可能。
用途鋼管(外面被覆銅管は不可)質量(kg)19能力1/8"~6"適合配管鋼管(外面被覆銅管は不可)
ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCOステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセットTRUSCO
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷
トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用 阪口製作所アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用阪口製作所
59,980税込65,978
1個
予約販売
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
中型マルチコンビバイス TRUSCO中型マルチコンビバイスTRUSCO
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
溶接用アングルバイス TRUSCO溶接用アングルバイスTRUSCO
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
464 フランジ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)464 フランジ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
463 エルボウ ウエルディング バイス RIDGID(日本エマソン)463 エルボウ ウエルディング バイスRIDGID(日本エマソン)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
用途ロングエルボー用
462 アングル ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)462 アングル ウエルデイング バイスRIDGID(日本エマソン)
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
461 ストレート ウエルデイング バイス RIDGID(日本エマソン)461 ストレート ウエルデイング バイスRIDGID(日本エマソン)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
40-A ヨークバイス RIDGID(日本エマソン)40-A ヨークバイスRIDGID(日本エマソン)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
堅牢な工具トレー付きヨーク型バイス。
リードバイス マタドール(MATADOR)リードバイスマタドール(MATADOR)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
34,600税込38,060
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
スタンド付チェーンパイプバイス エスコスタンド付チェーンパイプバイスエスコ
69,000税込75,900
1個
当日出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付材質FCD450質量(kg)19.6能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)テーブル高さ(mm)815
スタンド付パイプバイス エスコスタンド付パイプバイスエスコ
35,700税込39,270
1個
当日出荷
仕様鋳鉄製質量(kg)13.6能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)テーブル高さ(mm)1035
ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソーMEIHO(ワキタ)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスチップソーカッタ切断機HiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)蓄電池電圧(V)36/18ノコ刃外径(Φmm)150取付穴径(Φmm)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600容量(A)蓄電池:2.5/5最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40仕様角度切り範囲:0~左45°モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)質量(kg)6.6(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
先細トラスねじバイス スリーピークス先細トラスねじバイススリーピークス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm全長(mm)165質量(g)170材質(頭)S58C口幅(mm)9硬度HRCくわえ部:54~60アズワン品番64-3672-55
1/8"-  3"   パイプバイス エスコ1/8"- 3" パイプバイスエスコ
42,200税込46,420
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")質量(kg)5.5アズワン品番64-2206-55
1/8"-  2"   パイプバイス エスコ1/8"- 2" パイプバイスエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")質量(kg)3.4アズワン品番64-2206-54
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
パイプサポートL 360SP アサダパイプサポートL 360SPアサダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
200V・2500W 大型パワフルモータを搭載し、大口径切断でもパワフルかつスピーディーな切断!
付属品ビーバーSAW サーメットB165、パイプサポート(大1個・小2個)、工具類(六角棒レンチ5mm×1本、2mm×1本、スパナ1本)、保護メガネ、ショルダーバッグ質量(kg)17.3肉厚(mm)鉄管:20/ステンレス管:10/プラスチック管:39.2使用率(%)25モーター(W)2500回転速度(min-1[r.p.m])低速:1900/ 高速:2850切断能力(Φmm)75~360(65~350A)モーター電圧(V)単相200切断幅(mm)のこ刃:2
トップスクリューベンチチェーンバイス RIDGID(日本エマソン)トップスクリューベンチチェーンバイスRIDGID(日本エマソン)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌日出荷
チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5850適合機種BC-210A質量(g)14品名スクリューワッシャー
高速切断機 AC3051 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3051京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658質量(kg)16.5電流(A)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
高速切断機 AC3561 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高速切断機 AC3561京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断 クイックバイス機構 切込深さの調整が可能なストッパボルト付 砥石交換時に砥石を固定できる スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)質量(kg)17寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658定格電流(A)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ3保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92取扱説明書(1.62MB)最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
アングルクランプバイス ギガ・セレクションアングルクランプバイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
材質鋳鉄
パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズ ワイエス工機パイプえぐり加工機 パイカットPBシリーズワイエス工機
929,800税込1,022,780
1台
10日以内出荷
パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動質量(kg)170角度(°)えぐり:0~60モーター三相200V・750W×4P高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機サンコー(サンコーミタチ)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス質量(kg)16.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450コード長さ(m)3.5(2芯)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50最高使用周速度(m/s)56バイス最大口幅(mm)185
極みグリップ(パイプ万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(パイプ万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
ステンレス製の頑丈な極みグリップにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。 付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】201×54×193適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレスベース【付属】パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
極みグリップ ライトM(パイプ万力セット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ ライトM(パイプ万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
樹脂製の極みグリップライトMにボートのバウレールなどに取付可能なパイプ万力が付属したセットです。 付属のベースは、ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】213×58×200適合パイプ径(Φmm)19~25ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベース【付属】パイプ万力(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20
パイプ万力(ステンレスソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアのステンレスシャフトに対応したステンレスソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットステンレスソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
パイプ万力(プラソケットタイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプ万力(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
ボートのバウレールなどに取付可能な万力タイプのベースです。 ロックピンを外すだけでパイプが挟め、簡単に取付が可能です。 万力タイプなのでL型レバーでしっかりと締め付けて固定することができます。 BMOフィッシングギアの樹脂シャフトに対応したプラソケットが付属しています。
材質ステンレス適合パイプ径(Φmm)19~25ねじ穴M6ソケットプラソケットねじ穴間隔(mm)【上部】45
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら