アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具
適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
欠品中
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304研磨品
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。
高強度なエンプラを使用
パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
用途特装車・バス内装・サービスボックス
材質ポリアミドMXD6(レニー)
標準色ブラック
こんなお得な商品も!
フラットサドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥379
税込¥417
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質鉄(カチオン塗装)
質量(g)85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。
パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。
付属品M6×10ボルト1個
材質スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)87
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB) (0.74MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。
厚さ(mm)約2.6
材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.1MB)
N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
材質アルミ合金
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主に中間棚、可動棚などの下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
首下60mmのため、棚とパイプとの間隔がゆったりととれるタイプです。
付属品フラットビス(M4×25)
材質亜鉛合金
サイズΦ25用
仕上クロームメッキ
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質黄銅
材質NBR、POM
適合パイプ径(Φmm)19
適合パイプ外径(Φmm)19(W30山20)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
パイプ用パッキン。水栓金具呼13用
材質NBR
入数(個)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。
仕様パイプ径16ミリ用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(10個)
¥879
税込¥967
当日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)157
質量(g)255
寸法(Φmm)取付可能厚:22~31
サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
種類アンプ内蔵型
検出対象水
検出方式透過型
光色赤外線
ヘッド形状角
電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)
適合パイプ径(Φmm)8~13
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「パイプ取付用マグネット」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるためのマグネットです。超強力マグネットを使用しているので簡単には外れません。パイプ1本に付き金具1個お使いください。
使用場所浴室
材質本体:ステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「パイプ取付用吸盤」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるための吸盤です。真空式の強力吸盤式のパイプ用取付金具です。パイプ1本に付き金具1個お使いください。
使用場所浴室
材質本体:ステンレスSUS304、吸盤:ABS樹脂、エラストマー
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
材質スチール
寸法(mm)200×115×74
質量(g)890
アズワン品番64-7983-10
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
適合パイプ径(Φmm)32
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-A1型に使用します。
材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼
適合パイプ径(Φmm)32
トルク(N・m)(スイベル)2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入
材質本体:鋳鉄
色本体:ブラック
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
Uパッキンとリングのセットです。
パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。
Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)1~80
パイプ径(Φmm)19
適合パイプ径(Φmm)19
最高使用温度(℃)80
1セット
¥279
税込¥307
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ