SGP管用の蝶番式吊バンド
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類吊りバンド
寸法d(mm)3/8
寸法C(mm)26
寸法W(mm)25
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類吊バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)M8×25
吊ボルト径W3/8
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類吊りバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径W3/8
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
こんなお得な商品も!

ステンレスブラケット 首長
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
付属品取付ビス(ステンレス)
材質SUS304
仕上ヘアライン
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
包装吊り下げパック
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
お手持ちのパイラックPH1、PH1Fと組み合わせて、吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合パイラック:PH1、PH1W
表面処理電気亜鉛めっき(C)
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合角パイプ:100×100ダクター:D1A
寸法L(mm)155
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法W(mm)112
1個
¥499
税込¥549
欠品中
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
適合吊りボルトW3/8
適合角パイプ100×100
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など
材質(頭)鉄/樹脂
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付
適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
カメラを取り付けるための連結用金具です。
1台
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)32
寸法D(mm)41
寸法E(Φmm)32.5
寸法F(Φmm)45
寸法P(mm)32.5
種別片
形状直止
仕上ヘアーライン
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式
材質スチール
質量(kg)0.4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
バナーを手軽に掲示できるシンプル機構のメディアホルダー
[メディアの取付け方]
メディア素材へ両面テープを付け、ホルダーパイプを包み込むようにして貼り付けます。本体にホルダーパイプとDJ吊り金具を挿入し、エンドキャップを取付けます。
付属品DJ吊り金具×2ケ、エンドキャップ×2ケ
材質本体:アルミアルマイト仕上、ホルダーパイプ:アルミアルマイト仕上、DJ吊り金具:アルミアルマイト仕上、エンドキャップ:ポリカーボネート成型品
TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプ
セット内容パイプ一式
材質スチール
質量(kg)0.4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358
適合機種BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)6.2
旋回半径(mm)660
定格荷重(kg)140
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
アーム長さ(cm)84
旋回角度(°)240
2018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
適合ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番773-5031
寸法A(mm)835
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)700
定格荷重(kg)250
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)240
アーム長(m)0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式
トラスコ品番773-5049
定格荷重(t)0.25
寸法A(mm)1120
寸法B(mm)600
旋回半径(mm)895
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
旋回角度(°)180
アーム長(m)1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
色ライトグレー
質量(g)740
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ