509件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
1個ほか
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400) 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)172
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
1セット
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)45°バンド
RoHS
斜めにクロスさせる場合に使う補強用部品。 筋交用、傾斜地用として便利です。
用途傾斜用パイプ固定金具。
1パック(100個)
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)131
1セット
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
779 税込857
16日以内出荷



渡辺パイプ(SEDIA)一つ穴Tバンド
RoHS
1つ穴付きのパイプ固定部品。
用途自在接続金具。
1パック(50個)ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
1セット
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム 付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本) 形状二重ソケット 寸法(mm)32 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
当日出荷

1個
1,020 税込1,122
当日出荷



1個
990 税込1,089
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
249 税込274
当日出荷


[クランピア]丸パイプジョイント金具・鋼管50mm角用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。鉄板の肉厚が厚く頑丈です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)50角
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
269 税込296
欠品中

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS304 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
409 税込450
翌々日出荷

いろんな場所で自由に楽しくディスプレイ収納ができるLacety-ラスティ-シリーズ。おしゃれなインダストリアル風インテリアが簡単に作れます。固定金具パイプ用はΦ25mmのアルミパイプにラスティーを固定するための専用パーツです。和気産業(WAKI)AliST(アリスト)シリーズ・アルミパイプに適合します。アルミパイプの左右の上下2ヵ所ずつに取付けます。
用途Φ25mmのパイプにLacety(ラスティー)パネルを取り付ける専用パーツ。 材質スチール ユニクロメッキ 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-5072-50
1セット(4個)
999 税込1,099
翌々日出荷

鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。
用途イレクターパイプへ固定用。Φ28イレクターパイプ用。 材質
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途パイプアジャスト脚固定用 適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS304 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
379 税込417
当日出荷

渡辺パイプ(SEDIA)十字金具
RoHS
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)