パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
材質ステンレス製(SUS304)
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)3.2
寸法C(mm)32
寸法G(Φmm)11
材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
パイプに結束バンドで固定するタイプの杖ホルダーです。プラスドライバーでフックの角度を30°単位で調節ができます。
材質PP・エラストマー・鉄・ナイロン・ゴム
取付寸法丸パイプ直径約2~4cm
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
材質PA66
種類支持金具
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書(1.4MB)
ステンレス(SUS304)を使用しています。
用途パイプの固定にご使用ください。
材質ステンレス(SUS304)
推奨取付ボルトM8
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-99
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納や持ち運び。
寸法(mm)290×240×240
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)290
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)240
こんなお得な商品も!
ツールバック 折りたたみ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。
ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。
豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。
水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。
側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80
精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です。コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます。48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます。雨に強い防雨型です。ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております
用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です
表示内容A3用紙差し込み用
取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定
タイプハトメ穴付き
縦(mm)600
横(mm)450
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド
複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。
これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。
フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。
クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。
確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。
薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。
クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック
材質プラスチック
長さ(cm)約20(フレキシブルネック)
ねじ規格1/4インチオス
クランプ幅(mm)10~30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。
ゴム口金は呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(ゴム口金)ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス、(ホーセンド)ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-01
流路内径(Φmm)9
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
トラスコ品番158-3729
幅(mm)470
質量(kg)1.985
高さ(mm)340
奥行(mm)280
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド - イットツールを 180°回転できないときにご使用下さい。ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。パイプパッチ(当てゴム)と共用で緊急用に使用すると便利です。
用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。
材質SUS201
比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます
材質POM(ポリアセタール成形品)
適合バンド幅(mm)10
適合径(Φmm)40以下
1袋(20個)
¥599
税込¥659
翌日出荷
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし
たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH-
308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304
質量(g)90
仕上BA
適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボルト止めできるプレート状の金物です。バンド止めNo.1とピッチが合いますので組み合わせてご使用いただけます。
用途バンド止めと組み合わせて丸棒やパイプなどの円筒形の物の固定にお使いいただけます単体でプレート金具としての仕様も可能です
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
規格No.1 小
寸法A(mm)25
寸法B(mm)120
板厚(mm)3
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。
材質ASA
質量(g)5
寸法L(mm)30
寸法H(mm)6
寸法W(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
関連キーワード
1
2
3
次へ