カテゴリ

  • 清掃用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)

「パイプ洗浄ホース」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1
すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(19mm 30m)精和産業
979,800税込1,077,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m) 精和産業すくいず君 SQP-4 3標(16mm 30m)精和産業
919,800税込1,011,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】30m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(19mm 40m)精和産業
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【19】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m) 精和産業すくいず君 SQP-4 4標(16mm 40m)精和産業
949,800税込1,044,780
1セット
4日以内出荷
一般建築塗装、耐火被服材の吹付など石材調仕上げ材からリシン・タイルまで幅広い建築塗料に対応するスクイズ方式の圧送ポンプです。吹き溜まりを防止する逆転機構を採用し、吹き初めから吹き終わりまで均一な塗膜を作り出します。直流モーター使用により低電圧でも運転化吐出量は、従来比約30%の大幅アップ新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用フローセンサーでエアーの流れを感知する安全設計幅広い用途に対応する強力タイプ
付属品連結ホース、サクションパイプ、洗浄ホースセット、ホッパーT-100【1"1/2】、SGT-5、ツインホース【16】40m、レッドホース【9】5m質量(kg)48吐出量(L/min)最大4最大圧力(MPa)常用:5.5(55kgf/cm2)駆動源AC100V/直流モーター寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)70×50×69(92)
高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット (フォームジェットノズル/自吸ホースセット/パイプクリーニングホース/延長高圧ホース/水道ホースセット) YAMAZEN(山善)高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット (フォームジェットノズル/自吸ホースセット/パイプクリーニングホース/延長高圧ホース/水道ホースセット)YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900シリーズその他タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5m YAMAZEN(山善)高圧洗浄機用 パイプクリーニングホース 7.5mYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411シリーズその他ホース内径(Φmm)40~200ホース長さ(m)7.5
ケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホース ケルヒャーケルヒャー 高圧洗浄機用オプションパーツ パイプクリーニングホースケルヒャー
79,980税込87,978
1本
当日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。トラスコ品番794-1374適合機種全機種使用可幅(mm)250高さ(mm)100奥行(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングノズル サイクロンジェット ケルヒャーパイプクリーニングノズル サイクロンジェットケルヒャー
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
ノズル40RoHS指令(10物質対応)対応
パイプクリーニングノズル ケルヒャーパイプクリーニングノズルケルヒャー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 直径 (mm):16 ノズルサイズ:65 ねじ山:R 1/8"
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B直径(Φmm)16ノズル65RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
ホースナビZ エバー商会ホースナビZエバー商会
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
高圧洗浄を行う際、伸ばした洗浄ホースが足場のパイプに引っかかり、作業の妨げになることを防ぐ「ホースナビZ」 ホースの途中からでもリングに通せる便利なZ 型。リング部分が自在に回転するので、ホースをどんな角度に伸ばしても洗浄作業がスムーズに行えます。
用途作業現場・塗装現場・建設現場・高圧洗浄材質スチール適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7兼用
パイプ洗浄ホース 日動工業パイプ洗浄ホース日動工業
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
燃料フラッシング装置 モーター400W 三晃精機燃料フラッシング装置 モーター400W三晃精機
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート寸法(mm)470×520×1175質量(kg)36モーター(W)400
燃料フラッシング装置 モーター200W 三晃精機燃料フラッシング装置 モーター200W三晃精機
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに仕様(エレメント個数)一次側:1個、二次側:1個付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート寸法(mm)470×520×1175質量(kg)34フィルター容量(mL)10000モーター(W)200吐出量(L/min)30
管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴 中部高圧ホース管洗浄 逆噴射ノズル1/8サイズ後方6穴中部高圧ホース
15,980税込17,578
1個
当日出荷
コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m工進
21,980税込24,178
1本
当日出荷
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85関連資料専用部品(7.4MB)
パイプクリーニングホース マキタパイプクリーニングホースマキタ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
パイプクリーニングホース マキタパイプクリーニングホースマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
高圧洗浄機パイプクリーナーホース アイリスオーヤマ高圧洗浄機パイプクリーナーホースアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10トラスコ品番381-0283適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5
オタールディスポフットポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポフットポンプ PETGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PEパイプ径(Φmm)23セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
オタールディスポハンドポンプ PE TGK(東京硝子器械)オタールディスポハンドポンプ PETGK(東京硝子器械)
30,900税込33,990
1台
6日以内出荷
色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PEセット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら