簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
組立式の大型滑車装置で、人間がおもりのかわりになってベンチに座り、付属のばねばかりで持ち上げることができます。児童・生徒が参加でき、楽しくダイナミックな実験を行うことができます。滑車の組合わせによって、人の体重の1/4(25%)の力で引いて持ち上げることができます。
付属品動滑車1個、二連動滑車1個、定滑車2個、組立用パイプ12本、パイプホルダー16個、ジグクリップ1個、ばねはかり1個、ロープ
材質アルミニウム(支持枠)、プラスチック(滑車)
寸法(mm)1100×800×2200
1個
¥99,880
税込¥109,868
8日以内出荷
材質スチール/クロームメッキ
松吉医科器械コード23-3051-04
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350
質量(kg)4.5
適合パイプ径(Φmm)35~60
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987S-1
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)63
質量(g)30
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA987HE-50
材質SUS304
全長(mm)130
質量(g)400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。
カーテン滑車と差し込みバーのセットです。
フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
適合パイプΦ12.7先端パイプ
応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
プラスチック製の滑車です。22~25Φまでの丸パイプにご使用ください。
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
Φ12.7の先端パイプと妻ワイヤーの接触部分をL型にした金具です。
妻ワイヤーにカバーがかかっている場合はこちらをお使いください。
フィルムパッカー止め付きです。
Φ13先端パイプにはお使いいただけませんのでご注意ください。
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール/クロームメッキ
松吉医科器械コード23-3051-05
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。
閉じればロックします。
ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。
トラスコ品番827-5562
質量(kg)0.8
定格荷重(kg)60
適合ビーム幅(mm)75
1台
特価
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム
質量(g)135
表面三価クロムメッキ
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
エンプラ製滑車を採用。
スムーズに水平移動できます。
パイプに掛けて蝶ナットを締め付けるだけるだけで簡単に設置できます。
仕様●サイズ:W61×D188×H42mm●材質:鉄ローラー/エンジニアリングプラスチック
アズワン品番67-7378-28
1個
¥19,602
税込¥21,562
4日以内出荷
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金
付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
関連キーワード