配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone タワー型サイドフロー、ヒートパイプ式CPUクーラー。ヒートパイプはCPUに接触するダイレクトタイプ SST-AR01-V3
エコ商品
・静音とパフォーマンスの大きな均衡。・3本のΦ8mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・画期的な防振ファンで、簡単なインストールと静かな動作。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな120mm PWMファンを装備。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066とAMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2互換 (V2 & V2.1 & V3)。・ASUS TUF Gaming Alliance (V3)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:420 (without fan)
形式ヒートパイプ:厚さ8mmの粉体焼結パイプ×3
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング(AR01-V3)
定格電流(A)ファン:0.25 (R01-V3)
型番SST-AR01-V3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×159×50(ファンなし)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25
ノイズレベルファン:15 ~ 38 dBA (AR01-V3)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:最大 70.65CFM (AR01-V3)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2200(AR01-V3)
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
120mm ARGBファン搭載・マトリックスフィンデザイン採用
コストパフォーマンスに優れたCPUクーラー・ホワイトモデル・ホワイトカラーモデル
・高効率120mm ARGB PWMファン搭載
・独自のマトリックスフィンデザインを採用したヒートシンク
・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ
・最大TDP220Wに対応
・インテルとAMD両方のプラットフォームに対応
・シンプルに設計されたブラケットキットで簡単に取り付け可能
寸法(mm)(製品)125×92×150、(ヒートシンク)120×92×150
質量(g)614
消費電力(W)(LED)1.05
静圧(mmAq)50Hz/60Hzファン:2.53
ベアリング(ファン)流体ベアリング
寸法(Φmm)ファン:120×120×25
定格電圧 DC V12VDC/0.28A/3.36W
騒音値(dB)(ファン)<-31.6(A)
パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs
風量(ファン)75.89CFM
LEDAddressable RGB LED
コネクタ3-pin(+5V-D-G)
ファン(数量)1、(回転数)500~2000RPM±10%
ソケット(対応)Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD AM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
1台
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFFに最適化されたトップフロー型CPUクーラー。ヒートパイプ6本+銅製ベースにより最高水準の熱伝導効率を実現 SST-NT06-PRO-V2
エコ商品
・優れた静音および性能。・6本の溶接ヒートパイプ、銅製ベースおよびアルミニウム製フィンにより、最高の熱伝導効率を実現します。・改善された流圧設計およびファンマウントシステム。・コンパクトな120mm PWMファン装備で優れた冷却性能および低動作音を実現。・Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066 and AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1 compatible (V2)
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:700 (with fan)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×6
電圧(V)ファン始動:≦9
定格電圧(V)ファン:12
電力(W)CPU TDP:Fanless :65、1×12020mm Fan:95、1×12025mm Fan:130、12020 + 12025 mm Fan:150
ベアリングファン:Sleeve Bearing
型番SST-NT06-PRO-V2 (adds AM4 supports)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×82×139
適合ソケット応用:(JP)Intel Socket LGA775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000~2200withPWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30
質量(g)1860(付属ファン含む)
電流(A)0.2
電圧(V)12 DC
消費電力(W)2.4
回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%
ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)
最大静圧(mmH2O)3.2
接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)
騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32
パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本
風量(m3/h)86.73CFM、147.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールブラックデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ダークブラックコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ブラック。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm
仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4
寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154
質量(g)643
寸法ファン:120×120×25mm
消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04
定格電圧(V)ファン:12VDC
ベアリングファン:流体ベアリング
定格電流(A)ファン:0.17
コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM
騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)
風量ファン:75.89CFM
回転数ファン:500~2100RPM±10%
LEDアドレス指定可能な RGB LED
RoHS指令(10物質対応)対応
LED定格電圧(V)5DC
数量(個)ファン:1
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
関連キーワード