パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質電気亜鉛メッキ鉄板
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
材質SUS304研磨品
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止めビス
材質SUS304(鏡面仕上)
適合パイプ径(Φmm)32
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。
用途かぎ金具として
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-0951
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)125
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。
用途かぎ金具として
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-1590
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)129
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。
種類丸サドル(片サドル)
材質/仕上鉄
取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
¥1,380
税込¥1,518
8日以内出荷
材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ)
トラスコ品番740-4999
寸法(mm)90×90×3厚
質量(kg)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
適合HAKKO 490
トラスコ品番849-7938
1個
¥779
税込¥857
16日以内出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
欠品中
パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト
色ブラック
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「はめ込みクランプ」はアルミパイプにはめこみT字に取付けるための金具です。
材質鉄
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
工事灯を単管パイプ等に取り付ける時の金具です。
ほとんどの工事灯に対応。
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
材質亜鉛(ダイカスト)
付属品取付ビス
寸法F(mm)21
寸法E(mm)4
寸法C(mm)45
仕上クロームメッキ
寸法G(mm)18
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。
付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本
材質亜鉛ダイカスト
仕上マットブラック塗装
関連資料(0.64MB)
アクリル製の簡易型カーブミラーです。安全に視界を確保!。現場搬入口等、死角がある箇所に最適!。取り付け簡単!。単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。ミラー部分がアクリル製ですので割れる心配のない製品です。
型式丸型
適合サイズ(Φmm)取付金具:48.6~50
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)鉄 (クロメートメッキ仕上げ)
関連資料製品寸法図面(0.06MB)
材質(本体・枠)PP
大引パイプの仮受け用金具
立上り部がコンパクトに収納できます。
固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型
仕上溶融亜鉛めっき
トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)100
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
台車等の開閉用に使用するはめ込み金具です。
用途はめこみ金具
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-2128
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)66
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-2166
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)90
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
台車等の開閉用に使用するかぎ金具です。
用途かぎ金具として
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番108-2178
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)49
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。
用途引掛け金具
仕様パイプ取り付け用金具
トラスコ品番105-5881
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)122
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
軽量化・組み立て簡素化したスクエアタイプのフィッティングルームです。 パネルが6枚に分かれているので、軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組み立てられる商品です。 数本のハンガーが掛けられるフックを付属しています。※オプション(別売):スクエアスチールタイプフィッティングルーム パネルタイプ用カーテン(メーカー品番:2314-20、2314-30、2314-10、2314-15)フィッティングルーム用カーペット長方形(メーカー品番:2412-209,2412-400、2412,408、2412-310)
用途アジャスター付き ボルト径:3/8w ※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
セット内容本体・鏡・ハンガーフック・カーテンパイプ・パネル取付用金具セット×各1 パネル×6
種別本体
材質スチール製 粉体塗装 パネル:低圧メラミン化粧板
耐荷重(kg)ハンガーフック:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×208
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
厚さ(mm)2(ミラー)
色ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール
厚さ(mm)2(ミラー)
色ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト
型式丸型
場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mm
セット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個
材質SUS304、連結台:
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード