角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
天板寸法(mm)251×160
最大使用荷重(N)1000
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質アルミ
耐荷重(kg)100
パイプサイズ(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
現場の安全対策に。横倒れの転倒防止にお役立ち。
蝶ボルトで収納操作も簡単。黄色ゴムで視認性UP。
材質アルミ合金
トラスコ品番836-9318
適合機種【作業台】DA、DAD、DB、DB(S)、DBG、EWA、DSK(DSK(S)は除く)、WDC、WD、【脚立】RAX、RS、RD、ESA、RW、KS、XAM、TAK、SWH、【足場台】DRX
セット内容アウトリガー×2、ボルト×4、押え板×2
幅(mm)(張り出し)約200
パイプ径(Φmm)30
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
脚立を使用せずに、吊りボルトへのケーブルハンガー(結束バンド付)の取り付け、取り外しができます。また、ケーブルの配線、配線後のバンドの結束、解除もできます。
パイプはスライド式で収納できるため、コンパクトで取り扱いがラクに行えます。
適合ケーブルハンガー(結束バンド付)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
トラック荷台に取付けて、長尺物を安全に運搬する便利用品。
木材、パイプ、脚立などを水平に近い状態で積載できるので、
走行中もずりおちにくく、荷台が有効に使えます。
適合車種◎三菱 ミニキャブ(DS16T)、◎スズキ キャリー(DA16T)、◎日産 クリッパー(DR16T)、◎マツダ スクラム(DG16T)、◎スバル サンバー(S500J)、◎ダイハツ ハイゼット(S500P)、◎トヨタ ピクシス(S500U)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,000
税込¥38,500
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
軽量なアルミの使用で女性でも簡単に持ち運びが可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
仕様アルマイト加工、折りたたみ式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)160
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)300
正面踏ざん有効幅(mm)295~334
材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)39.7
取扱説明書(1.7MB)
踏ざん数13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。
昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。
パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
踏ざん踏面幅(mm)396
正面幅(mm)450
用途柱・角パイプ用
有効幅(mm)口径22
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。
作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560
最大使用荷重(kg)225
開口寸法(mm)480×460
支柱径(Φmm)50.8
設置寸法(mm)1920×680(芯々)
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。ナットの抜け止め仕様です。
用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番856-6872
質量(g)720
タイプ自在型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1225
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)300
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番396-5708
材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)1800~2700
質量(g)1030
ピッチ(mm)(刃)8
切り幅(mm)1.2
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
伸縮性なので幅広く作業が可能です。脚立や足場の設備が難しいところに便利です。軽くて強度のあるパイプを使用しています。5段階調節が可能であり、様々な箇所で作業が可能です。重量感も気にならないので持ち運びに大変便利です。
トラスコ品番347-0482
材質刃部:SUS4202
全長(mm)1500~2500
刃幅(mm)100
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。
質量(kg)4
色白
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)300
全長(mm)1200-1800
仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)750
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃255L-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370
最大積載量(kg)15
高さ外寸(mm)キャリア:58
長さ外寸(mm)キャリア:1030
幅内寸(mm)キャリア:820
材質(脚部)スチール塗装(黒)
適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ
材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード