39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。 ブルー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番482-0291 形状はさみこみ型 幅(mm)100~160 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1.7
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。 材質エラストマー(TPE) 長さ(mm)900
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 イエロー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)(内径)約Φ49
1ケース(50本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。
イエロー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番792-4275 幅(mm)75 厚さ(mm)10 質量(kg)8.5 長さ(m)1.7 内径(Φmm)約49 外径(Φmm)約69
1箱(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復元力があるため、手で絞り込んで何度でも使用可能です。 カッターで簡単にカットできます。
用途柱、単管などの養生に グリーン 厚さ(mm)8 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番355-4619 幅(mm)80~120 質量(g)140 長さ(m)1.7 取付け方法巻きタイプ
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌日出荷

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリップは、養生シートとパイプをつなぐ画期的なクリップです。 安全面と作業スピードが改善されました。 養生シートとパイプをつなぐ際、ロープ等で縛っていた従来のやり方と比べ、シリップはリングに通すだけなので非常に早くつなげることができます。 不安定な足場での作業時間が少なくなることで、落下事故防止にもつながります。 外す作業も簡単なので、解体時にもより早く、安全に取り外すことができます。 また、シリップは繰り返し使用することができ、屋外の環境下でも安心してご利用頂けます。
イエロー
1セット(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ養生カバー歯車型 35本
柱・間口枠・単管足場・ガレージの養生に使用できます。
用途開口枠やパイプの養生に。 ピンク 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番753-5911 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80~120×1700
1セット(35個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径13~75A 規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量556mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0925
1セット(50本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5 ハトメピッチ(cm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,033 税込2,236
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0925
1セット(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリップは、養生シートとパイプを繋ぐ画期的なクリップです。リングに通すだけなので安全面と作業スピードが改善されます。
用途養生シートとパイプを繋ぐクリップ登場! 黄色
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。HIパイプ専用継手 仕様流体水にて最高使用温度と圧力は40℃未満(1.0Mpa以下)です 材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ 透明ブルー
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。 折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンド
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED 使用場所屋外 防塵防水性能IP55 防雨型 消費電力(W)200 明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000 付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド 質量(kg)17.8 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 電線仕様-長さ(m)10 照明装置60W LED×3、20W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000(昼白色) 電線仕様-太さ(mm2)2 アズワン品番64-4653-07
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
1個
249 税込274
4日以内出荷

ハタヤリミテッド82WLEDライトスタンド
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。 独立照明スイッチ付 。 スタンドベース部は折りたたみ式。 寝かして収納可能。 また段積み収納可能。 コンセント付なので電動工具も使えます。 また連結点灯が可能(10灯まで)。 耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。 グローブパイプ内防塵仕様。 Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。 汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82 全光束(Lm)12200 トラスコ品番171-8398 質量(kg)13(ケーブル除く) 長さ(m)10 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60兼用 照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000 電線仕様引掛けコネクター付 光源色昼白色 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1250 長さ(m)50
1巻
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・罫線有りの製品については折り曲げ自由な熱罫線加工が約60mmピッチで施されております。・熱罫線加工という特性を活かし、鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途で幅広く使用されております。・高い防水性や裁断の容易さから、輸出梱包材や段差のある場所の養生材としても幅広く使用されております。
用途鋼管、線材、パイプ、大型ボビン等の緩衝用途や、輸出梱包材や段差のある場所の養生材など。 材質PP(プリプロピレン) 幅(mm)1250 罫線有り
1本
24,450 税込26,895
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷