20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16 寸法A(mm)30
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工一般形鋼用
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
1個
479 税込527
当日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製 寸法A(mm)35 寸法B(mm)14 ねじサイズM5×20
1袋(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:乗らない│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容強度の低いところあり踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷