パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
電線管の全サイズが揃っています。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製
寸法A(mm)35
寸法B(mm)14
ねじサイズM5×20
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
¥619
税込¥681
当日出荷
通信ケーブルの支持に最適。
クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
材質軟質塩化ビニル
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16
材質ステンレス
許容荷重(kg)40
寸法A(mm)33
寸法B(mm)47
適合吊りボルトW3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。
KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)止め金具付
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14
表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数(クリップ)2
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
柱と梁などの段差をかわし配管できます。
PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
1袋(10組)
¥249
税込¥274
16日以内出荷
関連キーワード