2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初)
スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質特殊鋼
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)38
全長(mm)215
材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用。
最適な熱処理により抜群の耐久性。
品質はJIS強力級の各サイズに相当。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
最大口開き(mm)39
全長(mm)218
仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番411-1460
材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードワークにも適合する完全プロ仕様。
アルミフレームで軽くて丈夫です。
強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。
便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
用途各種配管の締め・緩め作業に。
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。
従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形
ヘッド形状パイプレンチ形
精度(%)±5
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様パイプレンチヘッド付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。
うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。
焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。
トラスコ品番195-5252
全長(mm)330
材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼
質量(kg)0.955
タイプスウェーデン型
最大口開き(mm)42
調整方法16段階
アズワン品番64-8390-31
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。
用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業
材質金属部:クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)420
質量(g)1310
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70
範囲(mm)【最大パイプつかみ】60
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使用可能です。目盛付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
こんなお得な商品も!

パイプレンチ兼用モンキーレンチ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ